Courroies trapézoïdales classiques Gates B53 17X1395LP/1360LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B53 17X1395LP/1360LI HIPOWER
Rubix :7608-1142886
Fabricant :900310053
EAN :5412571050790


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b53 |
| Longueur intérieure | 1360 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1360 LP 1395 B53
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b53 |
| Longueur intérieure | 1360 mm |
| Longueur extérieure | 1424 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1395 mm |
| Matière | cr |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,60 € HT
/ unité
25,92 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours