Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2540

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 2540
Rubix :0314-1049018
Fabricant :1797161
EAN :4014486037746
COURROIE 22X14 LI 2540 LP 2598 C100

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec100
Longueur intérieure2540 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2540 LP 2598 C100


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec100
Longueur intérieure2540 mm
Longueur extérieure2628 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence2598 mm
52,56 € HT
/ unité
63,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours