Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 3350
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 3350
Rubix :0314-1049041
Fabricant :1714079
EAN :4014486037944





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c132 |
| Longueur intérieure | 3350 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 3350 LP 3408 C132
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c132 |
| Longueur intérieure | 3350 mm |
| Longueur extérieure | 3438 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 3408 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,91 € HT
/ unité
82,69 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours