Courroies trapézoïdales classiques Texrope® Z31
Courroie trapézoïdale enveloppée S84 section classique Z/10 x 6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :Z31
Rubix :5314-1055347
Fabricant :9440-10031
EAN :5412571114027





Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z31 |
| Longueur intérieure | 785 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 785 LP 810 1000800
Armature de type mono-corde constituée de câbles polyester traités haute résistance. Section nominale W x T (mm) 10 x 6. Largeur de référence Wd (mm) 11.
Points forts
Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 30 °C et + 80 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z31 |
| Longueur intérieure | 785 mm |
| Longueur extérieure | 825 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 807 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,33 € HT
/ unité
19,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h