Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B67.1/4/B1748 - 889103

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883428
Mecaline :B67.1/4/B1748 - 889103
Rubix :X600-1474133
Fabricant :889103
EAN :3660338416569
COURROIE B67.1/4/B1748 B17X1708LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb67 1/4
Longueur intérieure1708 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B67.1/4/B1748 B17X1708LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb67 1/4
Longueur intérieure1708 mm
Longueur extérieure1748 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence1748 mm
Matièresbr
9,53 € HT
/ unité
11,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h