Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 2500

optibelt VB 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 X 2500
Rubix :0314-1047874
Fabricant :1513704
EAN :4014486037098
COURROIE 20X12,5 LI 2500 LP 2550

Résumé technique

Profil20
Désignation de courroie20x2500
Longueur intérieure2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 2500 LP 2550


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil20
Désignation de courroie20x2500
Longueur intérieure2500 mm
Longueur de référence2550 mm
Largeur supérieure20 mm
Hauteur12,5 mm
Longueur extérieure2579 mm
44,11 € HT
/ unité
52,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours