Courroies trapézoïdales classiques Gates B78 17X2030LP/2000LI HIPOWER
Hi-Power B
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :B78 17X2030LP/2000LI HIPOWER
Rubix :7608-1142911
Fabricant :900310078
EAN :5412571051032


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b78 |
| Longueur intérieure | 2000 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 2000 LP 2030 B78
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b78 |
| Longueur intérieure | 2000 mm |
| Longueur extérieure | 2062 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 2040 mm |
| Section | 17 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,19 € HT
/ unité
36,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours