Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 750
optibelt VB 8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8 X 750
Rubix :0314-1048527
Fabricant :1647028
EAN :4014486010145





Résumé technique
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x750 |
| Longueur intérieure | 750 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 8X5 LI 750 LP 770
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8 |
|---|---|
| Désignation de courroie | 8x750 |
| Longueur intérieure | 750 mm |
| Longueur extérieure | 781 mm |
| Largeur supérieure | 8 mm |
| Hauteur | 5 mm |
| Longueur de référence | 769 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours