Harnais de sécurité 3M 7100316788, Taille : 02 | Nombre de points d'accroche : 4
HARNAIS SAUV.CONF. 3M DBI-SALA EXOFIT XE200 1112734, TAILLE 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100316788
Rubix :2771-6213023
Fabricant :7100316788
EAN :03660570058107
Documents
Détails articles : HARNAIS SAUV.CONF. 3M DBI-SALA EXOFIT XE200 1112733, TAILLE 2
La gamme de harnais de corps complets 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ est conçue pour une fonction, une efficacité et un ajustement optimaux tout en répondant aux exigences de sécurité et de performance pour le travail que vous effectuez chaque jour. Étant donné que vos attentes vont croissantes et que vos objectifs sont toujours plus ambitieux, l'ExoFit™ a été amélioré pour vous accompagner dans votre progression. Les harnais ExoFit™ continuent d'évoluer grâce à l'ingénierie et à la recherche sur les chantiers, complétées par les avancées en matière de nouveaux matériaux et de technologies. Nous élargissons vos choix et avec notre gamme innovante de harnais, 3M™ DBI-SALA® vous soutient et peut aider votre équipe à atteindre de plus grands sommets. Passez à la nouvelle génération de harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 et XE200 pour permettre à votre personnel d'être à l'aise dans des endroits inconfortables.
Conçu pour ceux qui refusent de faire des compromis, le harnais XE200 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ est fabriqué avec des composants de haute qualité spécialement élaborés pour améliorer la sécurité, la commodité et les performances de votre équipe lors des travaux en hauteur. Le harnais de confort XE200 est conçu avec une sangle en polyester durable de 26 kN, de la quincaillerie en aluminium léger, un rembourrage de confort hybride nylon/polyester robuste mais léger, avec des passage d'air supplémentaires et des panneaux réfléchissants 3M Scotchlite™. Équipé d'une nouvelle technologie dans la zone du D d'accrochage dorsal pour des connexions efficaces et un ajustement sécurisé du harnais pour vos travailleurs, le XE200 dispose également d'un réglage revolver du torse ainsi que de boucles automatiques auto-verrouillantes pour optimiser l'ajustement et l'expérience du travailleur. Le harnais XE200 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ est compatible avec une gamme d'accessoires de protection antichute 3M™ pour outils. Tous les modèles sont équipés de sangles de suspension antitraumatisme discrètes.
Points forts
Ensemble boucle thoracique pour point d'attache arrêt de chute central avant, une position optimisée sur le corps;Dispositifs revolver de réglage du buste pour un ajustement rapide, sûr et confortable du harnais;Les boucles automatiques à autoverrouillage sécurisent le contact avec le sanglage, réduisant ainsi le besoin de réajuster;Le tunnel pSRL intégré vous permet de connecter et de déconnecter rapidement et facilement les enrouleurs à rappel automatique personnels;Sangles de suspension antitraumatisme avec une conception discrète;L'anneau en D vertical automatique (aluminium léger) permet des connexions dorsales efficaces;Équipé de dispositifs de fixation de longe à réinitialisation automatique et repositionnables pour un rangement rapide et facile des crochets à pression et des mousquetons;Identifiant de sécurité connecté (RFID) 3M™ intégré pour une gestion simplifiée des inventaires, des inspections et des registres
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,81 € HT
/ unité
441,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours



