Harnais de sécurité MSA 10206052, Taille : S | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais intégral V-FORM+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MSA :10206052
Rubix :1056-6181428

Documents
Détails articles : HARNAIS V-FORM PLUS AUTO T STAND 2 POINTS BOUCLES AUTOMATIQUES
Le harnais intégral V-FORM+ vous permet de rester concentré sur votre travail et non sur votre harnais. Garantit un ajustement parfait et confortable grâce à la boucle à baïonnette de style course. La coupe athlétique épouse parfaitement les contours du corps et améliore la mobilité du haut du corps au travail, tandis que le rembourrage d’épaule aide à éliminer les points de pression pour un confort quotidien. La boucle à baïonnette de style course permet un parfait ajustement du harnais intégral, tout en éliminant le besoin d’utiliser des sangles de poitrine volumineuses.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | s |
| Poids | 1620 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,93 € HT
/ unité
237,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
