Harnais de sécurité 3M 1161764, Taille : S | Nombre de points d'accroche : 5

Harnais de suspension

Voir les informations techniques

Références

3M :1161764
Rubix :0520-6204606
Fabricant :7100309264
EAN :3660570056417
HARNAIS DE SUSPENSION TS

Résumé technique

Nombre de points d'accroche5
Tailles

Détails articles : HARNAIS DE SUSPENSION TS


Le harnais de suspension 3M™ Protecta® est conçu pour les professionnels du travail en hauteur qui exigent confort, sécurité et efficacité. Adapté aux opérations sur corde et en suspension, il offre une combinaison optimale de fonctionnalité, de robustesse et de facilité d'utilisation.

Caractéristiques :
Ce harnais ergonomique dispose de rembourrages larges et respirants au niveau des épaules, du dos et des hanches pour un port prolongé sans gêne. Les sangles, sans arêtes vives, assurent une bonne répartition des charges et un ajustement précis grâce à des réglages doubles aux jambes. Le harnais est équipé d'anneaux en D coudés stratégiquement placés pour optimiser les connexions antichute, de suspension ou de maintien au travail. Des éléments comme les boucles automatiques, les témoins de chute et les portes-longes à réinitialisation automatique améliorent la sécurité, l'inspection et l'organisation au quotidien.

Spécifications :
- Tailles disponibles : S, M/L et XL.
- Poids : 2,5 à 2,75 kg (selon la taille).
- Capacité maximale : 140 kg.
- Température d'utilisation : de -35 °C à +57 °C.
- Sanglage : polyester 45 mm.
- Filetage : polyester.
- Boucles : acier zingué avec peinture thermolaquée noire (boucles automatiques et traversantes)
- Anneaux en D : acier zingué avec peinture thermolaquée noire.
- Réglages disponibles : épaules, taille, jambes (diamètre et hauteur).
- Points d'attache : dorsal, sternal, ventral, latéraux pour maintien au travail.
- Accessoires : 2 portes-longes à réinitialisation automatique, 4 boucles porte-outils, témoins de chute avant et arrière.

Normes :
- Certification CE selon règlement (UE) 2016/425.
- EN 361:2002 : harnais antichute complet.
- EN 358:2018 : harnais de maintien au travail.
- EN 813:2008 : ceinture à cuissardes pour suspension.

Informations sur la marque :
3M est un acteur mondial reconnu pour son innovation technologique dans des secteurs aussi variés que la santé, l'industrie, la sécurité au travail ou le grand public. Fondée en 1902, la société est présente dans plus de 70 pays et détient des milliers de brevets. La gamme Protecta® répond aux exigences de terrain les plus sévères avec des produits accessibles, simples d'utilisation et sûrs.

Points forts

- Polyvalence d'utilisation : antichute, maintien au travail, suspension.
- Grand confort grâce aux rembourrages larges et respirants.
- Facilité d'installation avec boucles automatiques et grand anneau dorsal.
- Inspection rapide avec témoins de chute avant et arrière.
- Ajustement précis grâce aux multiples points de réglage.
- Connexions rapides et sécurisées par mousquetons et anneaux en D coudés.

Applications

Ce harnais 3M est idéal pour les travaux en hauteur nécessitant des opérations de suspension, de maintien au travail ou de sauvetage. Il convient parfaitement aux techniciens de maintenance en milieu industriel, aux cordistes dans le bâtiment ou les infrastructures, aux professionnels de l'énergie éolienne ou encore aux intervenants en espaces confinés.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche5
Tailles
355,07 HT
/ unité
426,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille