Harnais de sécurité 3M 1320017, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 1
Harnais de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1320017
Rubix :2771-6292625
Fabricant :7100309305
EAN :03660570048948



Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS DE PROTECTION ANTICHUTE DE STYLE GILET 3M PROTECTA E50,
Le harnais 3M™ Protecta® E50 est notre harnais de sécurité, qui offre une solution pour une grande variété de situations de travail en hauteur, afin de vous aider à rester en sécurité et à l’aise. Pour une protection antichute conçue pour une grande variété de situations, avec un accent sur la valeur et la sécurité, utilisez le harnais 3M™ Protecta® E50. Notre harnais de sécurité est doté d’une grande plaque dorsale, ce qui le rend facile à enfiler et à retirer. Les sangles de jambes et d’épaules contrastées vous aident à l’enfiler rapidement, et les étiquettes d’identification protégées préservent les informations importantes pendant toute la durée de vie du harnais. Les produits de protection antichute 3M™ Protecta® E50 sont conçus autour d’un concept simple : fournir une gamme de protection antichute fondamentale offrant une valeur exceptionnelle. En plus d’offrir une conformité économique, les harnais E50 sont conçus avec qualité et fiabilité, afin de vous aider à rester en sécurité.
Points forts
•Rapport qualité-prix, qualité et fiabilité pour le travail en hauteur
Grande plaque dorsale pour un enfilage facile et efficace
Sangles de jambes et d’épaules contrastées pour un enfilage rapide
Étiquettes d’identification protégées
Grande plaque dorsale pour un enfilage facile et efficace
Sangles de jambes et d’épaules contrastées pour un enfilage rapide
Étiquettes d’identification protégées
Applications
Usage général
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 1050 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,16 € HT
/ unité
88,99 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours