Harnais de sécurité 3M 1101570, Taille : L | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1101570
Rubix :2771-6292277
Fabricant :7100309240
EAN :03660570056288



Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | l |
| Type de boucles | automatique |
Détails articles : HARNAIS DE SECURITE EN MER POUR ESCALADE/MAINTIEN EN POSITION
Les harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ NEX™ sont conçus pour le travail en hauteur et destinés à protéger l’utilisateur en cas de chute. Le harnais 3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ offre des dispositifs de sécurité et des caractéristiques de conception innovants qui permettent aux travailleurs de travailler de manière intelligente, rapide et sûre, tout en augmentant la productivité. Conçus à partir d’une sangle souple mais extrêmement durable, les harnais ExoFit NEX sont conçus pour offrir des performances conformes aux normes les plus élevées dans les environnements les plus difficiles. Capacité utilisateur de 140 kg.
Points forts
•Les adaptateurs rotatifs de torse ajustent le réglage du harnais avec facilité et rapidité et verrouillent la sangle en place
Le D-ring dorsal auto-redressable permet des connexions dorsales efficaces
Les boucles à connexion rapide à double verrouillage se verrouillent sur la sangle du harnais et empêchent le glissement des réglages (disponibles sur certains modèles)
D-rings en aluminium légers
Bandes de suspension antitraumatique intégrées incluses sur tous les modèles
Indicateurs d’impact intégrés
Étiquettes protégées, équipées de la technologie 3M™ Connected Safety ID (CSID)
Disponible en plusieurs styles, configurations et options de connexion pour les jambes et la poitrine, et des accessoires adaptables a posteriori sont disponibles pour améliorer encore la praticité de votre harnais
Le D-ring dorsal auto-redressable permet des connexions dorsales efficaces
Les boucles à connexion rapide à double verrouillage se verrouillent sur la sangle du harnais et empêchent le glissement des réglages (disponibles sur certains modèles)
D-rings en aluminium légers
Bandes de suspension antitraumatique intégrées incluses sur tous les modèles
Indicateurs d’impact intégrés
Étiquettes protégées, équipées de la technologie 3M™ Connected Safety ID (CSID)
Disponible en plusieurs styles, configurations et options de connexion pour les jambes et la poitrine, et des accessoires adaptables a posteriori sont disponibles pour améliorer encore la praticité de votre harnais
Applications
Énergie éolienne
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | l |
| Type de boucles | automatique |
| Poids | 3300 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,90 € HT
/ unité
589,08 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours