Harnais de sécurité 3M 1320009, Taille : S | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1320009
Rubix :0520-6173223
Fabricant :7100314921
EAN :3660570032602



Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | s |
| Type de boucles | automatique |
Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE POINT TS
Le harnais 3M™ PROTECTA® First™ est notre harnais de sécurité, qui offre une solution pour une grande variété de situations de travail en hauteur, en vous aidant à rester en sécurité et à l’aise. Pour une protection antichute conçue pour une grande variété de situations, avec un accent sur la valeur et la sécurité, utilisez le harnais 3M™ PROTECTA® First™. Notre harnais de sécurité est doté d’une large plaque dorsale, ce qui permet de l’enfiler et de le retirer facilement. Les sangles de jambes et d’épaules contrastées vous aident à l’enfiler rapidement, et les étiquettes d’identification protégées préservent les informations importantes pendant toute la durée de vie du harnais. Les produits de protection antichute 3M™ PROTECTA® First™ sont conçus autour d’un concept simple : offrir une gamme de protection antichute fondamentale avec une valeur exceptionnelle. En plus d’offrir une conformité économique, First™ est conçu avec qualité et fiabilité, contribuant à vous garder en sécurité.
Points forts
•Valeur, qualité et fiabilité exceptionnelles pour le travail en hauteur
Large plaque dorsale pour un enfilage facile et efficace
Sangles de jambes et d’épaules contrastées pour un enfilage rapide
Étiquettes d’identification protégées
Indicateur de chute
Large plaque dorsale pour un enfilage facile et efficace
Sangles de jambes et d’épaules contrastées pour un enfilage rapide
Étiquettes d’identification protégées
Indicateur de chute
Applications
Usage général
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | s |
| Type de boucles | automatique |
| Poids | 950 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,34 € HT
/ unité
122,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours