Harnais de sécurité 3M 1161634, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais de sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :1161634
Rubix :0520-6173030
Fabricant :7100207437
HARNAIS ANTICHUTE TM/L

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Taillem/l

Documents

Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE TM/L


Le harnais antichute avec ceinture à cuissardes 3M™ Protecta® est conçu pour assurer la sécurité des opérateurs en hauteur. Doté de plusieurs points d'accrochage et d'équipements de réglage intuitifs, ce harnais est parfait pour les professionnels du BTP, de l'industrie et des services publics.

Caractéristiques :
Ce harnais 3M™ Protecta® se distingue par son ergonomie et sa conception robuste. Il est doté de deux points d'accrochage antichute (dorsal et sternal) en acier zingué avec finition thermolaquée noire, garantissant une résistance optimale à la corrosion. Les points de maintien en position de travail sont coudés pour un meilleur confort lors des interventions prolongées. Des boucles automatiques facilitent l'enfilage, tandis que les réglages au torse, aux jambes et à la taille permettent un ajustement personnalisé. Le harnais intègre des indicateurs de chute pour renforcer la sécurité, un protège-hanches pour le confort, et une boucle porte-longe réinitialisable pour plus de praticité. Enfin, les extrémités de sangle auto-agrippantes et les étiquettes protégées assurent durabilité et lisibilité des informations produit.

Spécifications :
- Points d'accrochage dorsal, sternal et latéraux en acier zingué, peinture thermolaquée noire.
- Boucles automatiques pour un enfilage rapide et sécurisé.
- Sangles en polyester 45 mm haute résistance.
- Fil de couture en polyester.
- Réglages possibles au torse, aux jambes et à la taille.
- Réglage du torse à ressort pour un ajustement précis.
- Indicateurs de chute intégrés (frontal et dorsal).
- Protège-hanches pour plus de confort.
- Boucle porte-longe réinitialisable.
- Température d'utilisation : de -35 °C à +57 °C.
- Capacité maximale : 140 kg.
- Taille : M/L (convient aux personnes mesurant entre 1,52 m et 1,88 m).
- Poids : 2,24 kg.
- Référence 3M : 1161634.

Normes :
Le harnais antichute avec ceinture à cuissardes 3M™ Protecta® de la série P200 est certifié CE d'après le règlement (UE) 2016/425 concernant les EPI. Il a été testé selon les normes européennes suivantes :
- EN 361:2002 (norme pour harnais antichute).
- EN 358:1999 (norme pour les ceintures de maintien au travail et les longes de maintien).

Informations sur la marque :
3M est un acteur mondial de l'innovation industrielle, reconnu pour son expertise en matière de sécurité au travail. Depuis plus de 100 ans, la marque s'engage à fournir des solutions techniques performantes, fiables et adaptées aux besoins des professionnels. 3M Protecta® est une sous-marque spécialisée dans les équipements de protection individuelle contre les chutes, combinant accessibilité, durabilité et conformité aux standards internationaux. Avec des milliers de brevets et une présence dans plus de 70 pays, 3M continue de repousser les limites de la sécurité industrielle.

Points forts

- Grand confort d'utilisation avec sangles larges et protège-hanches.
- Réglages multiples pour un ajustement personnalisé.
- Protection fiable contre les chutes grâce à plusieurs points d'accrochage.
- Système de boucles automatiques pour une mise en place rapide.
- Indicateurs de chute intégrés pour une inspection visuelle facilitée.

Applications

Ce harnais-ceinture est conçu pour les travaux en hauteur nécessitant un maintien en position stable et sécurisée. Il est idéal pour les professionnels du BTP, les techniciens des réseaux de télécommunication, les agents d'entretien en hauteur, les opérateurs de maintenance industrielle et les intervenants sur échafaudage ou pylône. Ce harnais est également adapté aux travaux sur échelle verticale, aux interventions en espace confiné et aux activités en environnement exposé aux intempéries.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Taillem/l
346,43 HT
/ unité
415,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours