Harnais de sécurité Petzl C072BA01, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 5
Harnais de sécurité Volt Wind
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Petzl :C072BA01
Rubix :5544-6189678
EAN :3342540831056

Documents
Détails articles : HARNAIS VOLT WIND EUROPE T1
Conçu pour les techniciens intervenant sur éoliennes, le VOLT® WIND version européenne de Petzl s'enfile rapidement et est très confortable. Boucles FAST LT PLUS, protection des sangles dans le fût et point d'attache LADDER CLIMB : chaque détail répond à une contrainte opérationnelle identifiée.
Caractéristiques :
Le VOLT® WIND intègre un système de mise en place rapide grâce aux boucles FAST LT PLUS sur la ceinture et FAST LT sur les tours de cuisse, permettant d'enfiler le harnais debout, pieds au sol, y compris avec des gants. Les boucles autobloquantes DOUBLEBACK assurent un réglage précis sur la ceinture, les bretelles et les tours de cuisse, tout en conservant les réglages entre chaque enfilage. La mousse des tours de cuisse est repositionnable pour s'adapter à la morphologie de chaque utilisateur.
La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides, de grande largeur, garantissent un maintien ferme pendant les phases de travail. Les bretelles en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements ; en cas de charge sur la ceinture, elles reprennent et répartissent cette charge sur les épaules. La construction légère et respirante favorise l'aération sur les longues interventions.
Le point d'attache ventral LADDER CLIMB est adapté à la progression, au maintien et à la suspension occasionnelle. Lors de la progression verticale sur rail ou sur câble, il permet de connecter le chariot d'antichute en position ventrale, répartissant la tension sur la ceinture. En cas de chute, ce point remonte automatiquement en position sternale pour maintenir le corps en position verticale. Des protections intégrées au niveau de la ceinture et du point dorsal limitent l'usure des sangles lors des déplacements dans le fût de l'éolienne.
L'organisation des équipements est facilitée par un porte-matériel, des passants pour porte-outils CARITOOL, une pochette porte-outils TOOLBAG et un système de rangement des connecteurs MGO sur chaque bretelle. Ce dernier libère les connecteurs en cas de chute, permettant le déploiement de l'absorbeur d'énergie sans entrave. Les points d'attache latéraux sont rabattables pour éviter tout accrochage involontaire.
Spécifications :
- Matériaux : sangles en polyester ; boucles FAST, FAST PLUS et DOUBLEBACK en acier et alliage d'aluminium ; point d'attache dorsal en alliage d'aluminium.
- Charge maximale approuvée (utilisateur + outils + matériel) : 150 kg.
- Points d'attache : sternal (A/2), ventral LADDER CLIMB (A/2), dorsal, latéraux (× 2), arrière de ceinture.
- Déploiement du point d'attache ventral en cas de chute : 0,5 m maximum.
- Résistance minimale recommandée pour le point d'amarrage : 12 kN.
- Taille 0 (réf. C072BA00) : tour de taille 65–80 cm, tour de cuisse 44–59 cm, stature 160–180 cm, poids 2 150 g.
- Taille 1 (réf. C072BA01) : tour de taille 70–93 cm, tour de cuisse 47–62 cm, stature 165–185 cm, poids 2 200 g.
- Taille 2 (réf. C072BA02) : tour de taille 83–120 cm, tour de cuisse 50–65 cm, stature 175–200 cm, poids 2 280 g.
- Durée de vie : 10 ans.
- Garantie fabricant : 3 ans (défauts de matière ou de fabrication).
- Conditionnement : unité.
Normes :
- CE EN 361:2002 : certifie le harnais complet en tant que composant d'un système d'arrêt des chutes ; les points d'attache sternal, dorsal et ventral sont conformes à cette norme pour la connexion d'un dispositif d'arrêt des chutes.
- CE EN 358:2018 : couvre les systèmes de maintien au travail et de retenue ; les points d'attache latéraux et arrière de ceinture sont conformes à cette norme.
- CE EN 813:2024 : concerne le harnais cuissard et les points d'attache destinés à la progression sur corde et au maintien au travail.
- Le produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI ; l'examen UE de type (module B) a été réalisé sous le numéro 0082/047/160/10/19/1086.
Caractéristiques :
Le VOLT® WIND intègre un système de mise en place rapide grâce aux boucles FAST LT PLUS sur la ceinture et FAST LT sur les tours de cuisse, permettant d'enfiler le harnais debout, pieds au sol, y compris avec des gants. Les boucles autobloquantes DOUBLEBACK assurent un réglage précis sur la ceinture, les bretelles et les tours de cuisse, tout en conservant les réglages entre chaque enfilage. La mousse des tours de cuisse est repositionnable pour s'adapter à la morphologie de chaque utilisateur.
La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides, de grande largeur, garantissent un maintien ferme pendant les phases de travail. Les bretelles en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements ; en cas de charge sur la ceinture, elles reprennent et répartissent cette charge sur les épaules. La construction légère et respirante favorise l'aération sur les longues interventions.
Le point d'attache ventral LADDER CLIMB est adapté à la progression, au maintien et à la suspension occasionnelle. Lors de la progression verticale sur rail ou sur câble, il permet de connecter le chariot d'antichute en position ventrale, répartissant la tension sur la ceinture. En cas de chute, ce point remonte automatiquement en position sternale pour maintenir le corps en position verticale. Des protections intégrées au niveau de la ceinture et du point dorsal limitent l'usure des sangles lors des déplacements dans le fût de l'éolienne.
L'organisation des équipements est facilitée par un porte-matériel, des passants pour porte-outils CARITOOL, une pochette porte-outils TOOLBAG et un système de rangement des connecteurs MGO sur chaque bretelle. Ce dernier libère les connecteurs en cas de chute, permettant le déploiement de l'absorbeur d'énergie sans entrave. Les points d'attache latéraux sont rabattables pour éviter tout accrochage involontaire.
Spécifications :
- Matériaux : sangles en polyester ; boucles FAST, FAST PLUS et DOUBLEBACK en acier et alliage d'aluminium ; point d'attache dorsal en alliage d'aluminium.
- Charge maximale approuvée (utilisateur + outils + matériel) : 150 kg.
- Points d'attache : sternal (A/2), ventral LADDER CLIMB (A/2), dorsal, latéraux (× 2), arrière de ceinture.
- Déploiement du point d'attache ventral en cas de chute : 0,5 m maximum.
- Résistance minimale recommandée pour le point d'amarrage : 12 kN.
- Taille 0 (réf. C072BA00) : tour de taille 65–80 cm, tour de cuisse 44–59 cm, stature 160–180 cm, poids 2 150 g.
- Taille 1 (réf. C072BA01) : tour de taille 70–93 cm, tour de cuisse 47–62 cm, stature 165–185 cm, poids 2 200 g.
- Taille 2 (réf. C072BA02) : tour de taille 83–120 cm, tour de cuisse 50–65 cm, stature 175–200 cm, poids 2 280 g.
- Durée de vie : 10 ans.
- Garantie fabricant : 3 ans (défauts de matière ou de fabrication).
- Conditionnement : unité.
Normes :
- CE EN 361:2002 : certifie le harnais complet en tant que composant d'un système d'arrêt des chutes ; les points d'attache sternal, dorsal et ventral sont conformes à cette norme pour la connexion d'un dispositif d'arrêt des chutes.
- CE EN 358:2018 : couvre les systèmes de maintien au travail et de retenue ; les points d'attache latéraux et arrière de ceinture sont conformes à cette norme.
- CE EN 813:2024 : concerne le harnais cuissard et les points d'attache destinés à la progression sur corde et au maintien au travail.
- Le produit est conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI ; l'examen UE de type (module B) a été réalisé sous le numéro 0082/047/160/10/19/1086.
Points forts
- Mise en place rapide même avec des gants grâce aux boucles rapides, sans perte de réglage entre les enfilages.
- Confort prolongé pendant la montée et en position de travail grâce à la ceinture et aux tours de cuisse semi-rigides larges, aux bretelles mousseuses et à la construction respirante.
- Progression verticale facilitée sur rail ou câble : le point d'attache LADDER CLIMB positionne le chariot d'antichute ventralement, réduisant la fatigue liée à la tension.
- Organisation des outillages et accessoires directement sur le harnais via porte-matériel, passants et pochette.
- Système de rangement des connecteurs MGO garantissant le déploiement de l'absorbeur sans entrave en cas de chute.
- Confort prolongé pendant la montée et en position de travail grâce à la ceinture et aux tours de cuisse semi-rigides larges, aux bretelles mousseuses et à la construction respirante.
- Progression verticale facilitée sur rail ou câble : le point d'attache LADDER CLIMB positionne le chariot d'antichute ventralement, réduisant la fatigue liée à la tension.
- Organisation des outillages et accessoires directement sur le harnais via porte-matériel, passants et pochette.
- Système de rangement des connecteurs MGO garantissant le déploiement de l'absorbeur sans entrave en cas de chute.
Applications
Le VOLT® WIND version européenne est destiné en premier lieu aux interventions de maintenance et d'inspection sur les éoliennes. Les techniciens réalisant des progressions verticales sur rail ou sur câble à l'intérieur du fût constituent le cœur d'usage de cet équipement : la montée, les phases de travail en suspension et la descente sont toutes couvertes par les différents points d'attache du harnais.
Plus largement, les caractéristiques de l'équipement : points d'attache multiples, construction résistante à l'abrasion, homologations EN 361 et EN 358, le rendent utilisable dans d'autres contextes de travail en hauteur soumis aux réglementations EPI européennes :
- Maintenance de structures métalliques et travaux sur mâts ou pylônes.
- Interventions sur ouvrages d'art (ponts, viaducs, barrages).
- Travaux en hauteur dans le secteur du BTP (façades, charpentes, toitures industrielles).
- Opérations de maintenance dans l'énergie, terrestre ou offshore.
Dans tous ces environnements, l'utilisateur doit être médicalement apte aux activités en hauteur, avoir reçu une formation spécifique à l'usage de ce type d'EPI, et opérer dans le cadre d'un plan de secours défini.
Plus largement, les caractéristiques de l'équipement : points d'attache multiples, construction résistante à l'abrasion, homologations EN 361 et EN 358, le rendent utilisable dans d'autres contextes de travail en hauteur soumis aux réglementations EPI européennes :
- Maintenance de structures métalliques et travaux sur mâts ou pylônes.
- Interventions sur ouvrages d'art (ponts, viaducs, barrages).
- Travaux en hauteur dans le secteur du BTP (façades, charpentes, toitures industrielles).
- Opérations de maintenance dans l'énergie, terrestre ou offshore.
Dans tous ces environnements, l'utilisateur doit être médicalement apte aux activités en hauteur, avoir reçu une formation spécifique à l'usage de ce type d'EPI, et opérer dans le cadre d'un plan de secours défini.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 5 |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Poids | 2200 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,76 € HT
/ unité
564,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





