Harnais de sécurité 3M XE50 1112702, Taille : 01 | Nombre de points d'accroche : 2

Harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :XE50 1112702
Rubix :2771-6229840
Fabricant :7100316738
EAN :3660570057797
HARNAIS ANTICHUTE 3M DBI-SALA EXOFIT XE50 1112702, TAILLE 1
video-play-icon.png

Résumé technique

Nombre de points d'accroche2
Taille1

Documents

Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE 3M DBI-SALA EXOFIT XE50 1112702, TAILLE 1


Le harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 avec boucles standard est conçu pour les travaux en hauteur nécessitant une protection antichute. Il associe deux points d'accroche, des réglages rapides et des fonctionnalités destinées à faciliter l'utilisation quotidienne sur chantier.

Caractéristiques
Ce harnais est équipé d'un point d'attache antichute dorsal et d'un point d'attache sternal. La boucle thoracique maintient le point d'attache avant dans une position centrale sur le corps. Les dispositifs de réglage rotatifs du torse et les réglages des jambes permettent d'adapter rapidement le harnais à son utilisateur.

Le tunnel dédié aux enrouleurs antichute à rappel automatique facilite leur connexion et leur déconnexion. Les deux porte-connecteurs de longe repositionnables permettent de ranger les connecteurs des longes lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les sangles antitraumatisme sont intégrées dans une conception discrète.

Le harnais dispose également d'une étiquette RFID destinée au suivi des inspections, des inventaires et des registres. Il est compatible avec des accessoires vendus séparément, tels que des rembourrages de dos, d'épaules ou de cuisses, ainsi qu'avec des accessoires de protection antichute d'outils 3M.

Spécifications
• Série : XE50
• Capacité maximale : 140 kg
• Nombre de points d'accroche : 2 (dorsal et sternal)
• Références : 1112702 (taille 1), 1112703 (taille 2), 1112704 (taille 3)
• Poids : 1,65 kg (taille 1), 1,70 kg (taille 2), 1,75 kg (taille 3)
• Largeur des sangles : 45 mm
• Matériau des sangles : polyester
• Matériau des anneaux en D : acier zingué
• Matériau des boucles de poitrine et de jambes : acier zingué
• Matériaux des dispositifs de réglage du torse : acier et aluminium
• Couleur : gris

Normes
• CE EN 361:2002 : définit les exigences applicables aux harnais d'antichute complets destinés à l'arrêt des chutes de hauteur

Points forts

• Réglage simple et rapide
• Connexion simplifiée des enrouleurs antichute à rappel automatique
• Rangement des longes facilité par les porte-connecteurs repositionnables
• Suivi des EPI simplifié grâce à l'étiquette RFID
• Réduction des conséquences d'une suspension prolongée grâce aux sangles antitraumatisme intégrées

Applications

Ce harnais de sécurité convient aux travaux en hauteur nécessitant une protection contre les chutes, notamment dans les secteurs de la construction, de la fabrication générale, de l'industrie et du transport. Il est adapté aux opérations de maintenance, aux travaux électriques, au nettoyage en hauteur, au soudage ainsi qu'aux interventions d'accès sur structures et aux activités d'escalade. Il peut être utilisé avec un enrouleur antichute à rappel automatique.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Taille1
186,87 € HT
/ unité
224,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille