Harnais de sécurité Protecta 1112903, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 4

HARNAIS DE SAUVETAGE DELTA TU 1 PT STER 1 PT DOR 2PT EPAULE, CE, EN361.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Protecta :1112903
Rubix :0520-6108936
EAN :3660570032183
HARNAIS DE SAUVETAGE DELTA TU 1 PT STER 1 PT DOR 2PT EPAULE

Résumé technique

Nombre de points d'accroche4
Tailletaille unique

Documents

Détails articles : HARNAIS DE SAUVETAGE DELTA TU 1 PT STER 1 PT DOR 2PT EPAULE


Sangle à technologie Repe : Matériau hydrofuge pour éviter l'adhérence d'impuretés et de moisissures qui est 5 fois plus résistant à l'abrasion. Porte-longes : évite de porter la longe à la main lorsqu'elle n'est plus utilisée. Dispositifs de réglage du buste Revolve : Ajustement simple et rapide qui élimine les brins morts et se verrouille en empêchant le glissement. Conception sans enchevêtrement Surefi : Surefi assure un ajustement correct du harnais en cas de chute tout en offrant un confort supplémentaire pour un usage quotidien.

Points forts

Sangle à, technologie Repel, porte-longes, dispositifs de ré,glage du buste Revolver, conception sans enchevê,trement Surefi, D d&rsquo,accrochage dorsal à, maintien vertical, conception No-tangle, té,moins de chute inté,gré,s, é,tiquettes proté,gé,es et i-Safe.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche4
Tailletaille unique
317,17 HT
/ unité
380,60 TTC
  • Epuisé