Harnais de sécurité 3M 1161613, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais de sauvetage antichute
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1161613
Rubix :0520-6173051
Fabricant :7100207416
Détails articles : HARNAIS DE SAUVETAGE TM/L
Le harnais de sauvetage antichute standard à bavette 3M™ PROTECTA® est notre harnais de sécurité doté de fonctionnalités améliorées et d’un aspect moderne et élégant. Il comporte une sangle résistante à l’eau et aux taches, des bloqueurs de longes à réarmement automatique et une sangle de levage pour sauvetage. Les indicateurs d’impact facilitent l’inspection du harnais pour détecter tout dommage et contribuent à garantir qu’il peut être utilisé en toute sécurité. Les étiquettes protégées restent lisibles à long terme pour une inspection simple et facile.
Points forts
•La sangle résistante aux taches et à l’eau garde le harnais plus propre et plus sec
Point d’attache de sauvetage pour l’extraction ou le sauvetage en position verticale depuis des espaces confinés
L’anneau en D frontal, placé de manière pratique, vous aide à rester en équilibre et centré
Le bloqueur de longe à réarmement automatique permet de ranger et de dégager facilement les crochets à mousqueton ou les mousquetons
Point d’attache de sauvetage pour l’extraction ou le sauvetage en position verticale depuis des espaces confinés
L’anneau en D frontal, placé de manière pratique, vous aide à rester en équilibre et centré
Le bloqueur de longe à réarmement automatique permet de ranger et de dégager facilement les crochets à mousqueton ou les mousquetons
Applications
Antichute;Montée d’échelle verticale;Espace confiné/Sauvetage
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | m/l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,13 € HT
/ unité
220,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours





