Harnais de sécurité 3M 1161720, Taille : M/L | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais antichute standard
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1161720
Rubix :2771-6292288
Fabricant :7100309259
EAN :03660570055328

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | m/l |
| Type de boucles | automatique |
Détails articles : HARNAIS ANTICHUTE STANDARD3M PROTECTA E200, BOUCLES EN
Harnais antichute standard 3M™ Protecta® E200 au style gilet (1161720), taille M/L. Avec boucle automatique, connexion pectorale Quick-Connect, points d’ancrage textiles supplémentaires à l’avant et indicateurs de chute.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | m/l |
| Type de boucles | automatique |
| Poids | 1350 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,31 € HT
/ unité
137,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours