Harnais de sécurité Miller 1015074, Taille : S/M | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais anti-statique Atex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Miller :1015074
Rubix :0491-6117900
EAN :3660681038708

Documents
Détails articles : HARNAIS ANTI STATIQUE ATEX TAILLE S/M
Harnais ATEX Antistatique avec prolongateur dorsal et PAD amovible.
Amarrage dorsal et sternal.
Points forts
Une sécurité accrue. Le matériau antistatique prévient les risques de décharge électrostatique ce qui permet à l'utilisateur de travailler dans des milieux à haut risque en toute sécurité. Grande polyvalence : Avec deux points d'ancrage (sternal et dorsal), le harnais Miller antistatique se prête à un large éventail d'applications. Le PAD dorsal amovible facilite l'enfilage du harnais. Norme EN361.
Applications
La solution idéale pour travailler en hauteur dans des atmosphères explosives.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | s/m |
| Poids | 1400 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
455,16 € HT
/ unité
546,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
