Harnais de sécurité 3M 1101718, Taille : XL | Nombre de points d'accroche : 1
Harnais à sangles
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1101718
Rubix :2771-6292315
Fabricant :7100309973
EAN :00648250208298

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | manuel |
Détails articles : HARNAIS DE SECURITE DASCENSION/DE POSITIONNEMENT
Le harnais haute température 3M™ DBI-SALA® Delta™ est fabriqué avec une sangle extérieure en Nomex et une âme en Kevlar. La sangle présente un niveau de résistance de 425 °C. Cette sangle innovante est aussi souple et douce au toucher que toute sangle traditionnelle. Le harnais intègre également la structure triangulaire 3M™ DBI-SALA® Delta™ No-Tangle™ qui permet de verrouiller facilement le harnais en place lors de sa mise en place et améliore le confort pendant l’utilisation. Comprend également des étiquettes protégées
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 1 |
|---|---|
| Taille | xl |
| Type de boucles | manuel |
| Poids | 1910 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,31 € HT
/ unité
642,37 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours