Graisseur automatique
Un graisseur automatique est un dispositif compact de distribution contrôlée de lubrifiant, installé directement sur un point de graissage pour assurer une alimentation continue sans intervention manuelle. Il réduit les arrêts machine liés à une lubrification insuffisante ou irrégulière, et s'impose comme un outil clé dans les stratégies de maintenance préventive industrielle.
Comment fonctionne un graisseur automatique ?Le principe repose sur une distribution programmée de lubrifiant sous pression vers un point de graissage défini. Selon la technologie utilisée, le mécanisme de distribution diffère :
- Graisseur électrochimique : une réaction chimique génère un gaz qui pousse progressivement le lubrifiant hors de la cartouche. Simple, sans pile, mais avec une pression de sortie limitée. Idéal pour les points accessibles à faible résistance.
- Graisseur électromécanique : un moteur à pile actionne un piston pour distribuer le lubrifiant. Il permet un réglage précis de la durée et du débit, avec une pression plus forte. Adapté aux points difficiles d'accès ou aux roulements sous charge élevée.
- Graisseur à propulsion gazeuse : utilise la pression d'un gaz inerte contenu dans la cartouche pour expulser la graisse. Performant dans les environnements à haute température ou soumis à de fortes vibrations.
Les caractéristiques techniques à vérifier avant tout achat sont le volume de la cartouche (en cm³), la pression maximale de sortie (en bar), la durée de distribution programmable (de 1 à 12 mois selon les modèles) et la compatibilité avec la technique de graissage d'éléments transmission de votre installation.
Comment choisir son graisseur automatique ? Compatibilité lubrifiant et pressionLe choix du lubrifiant conditionne directement l'efficacité du graisseur. La majorité des modèles sont utilisés avec des graisses de classe NLGI 1 ou 2. Pour les applications nécessitant une huile fluide, vérifiez que le graisseur est compatible. Consultez notre gamme d'huiles et graisses lubrifiantes pour sélectionner le lubrifiant adapté à votre application.
La pression de sortie doit être adaptée à la charge exercée sur le point de graissage et à la longueur du circuit de distribution. Un graisseur sous-dimensionné en pression ne permet pas d'assurer une alimentation correcte sur des points distants ou résistants, ce qui génère des arrêts prématurés des équipements.
Durée, raccord et accessoiresLa durée de distribution se règle généralement via un commutateur intégré ou une application dédiée sur les modèles connectés. Adaptez ce paramètre à la fréquence de lubrification préconisée par le fabricant de l'équipement. Une durée trop longue sous-alimente le point ; une durée trop courte entraîne une sur-lubrification coûteuse et polluante.
Le raccord fileté standard (M8x1, M10x1 ou NPT selon les marchés) doit correspondre au taraudage du point de graissage. Pour les points difficiles d'accès, des flexibles et extensions permettent de déporter le graisseur dans une zone plus accessible. Retrouvez l'ensemble des graisseurs - accessoires - pièces détachées compatibles avec vos installations. Allez également voir l’ensemble de nos produits dans notre gamme de graisseurs pour compléter votre équipement.
Installation et mise en service d'un graisseur automatiqueUne installation soignée conditionne les performances du graisseur sur toute sa durée de vie. Voici les étapes à suivre :
- Nettoyer le point de graissage avant toute installation pour éliminer graisse ancienne, poussières et résidus métalliques susceptibles de contaminer le lubrifiant.
- Vérifier le raccord : choisir le bon filetage et appliquer un couple de serrage conforme aux préconisations fabricant pour éviter les fuites.
- Régler la durée de distribution selon la fréquence de lubrification recommandée et les conditions d'utilisation (température ambiante, charge, vitesse de rotation).
- Activer le graisseur et contrôler visuellement la sortie de lubrifiant dans les premières heures de fonctionnement.
Les erreurs les plus fréquentes à éviter : installer le graisseur sur un point déjà encrassé, négliger la compatibilité entre l'ancien et le nouveau lubrifiant, ou ignorer la température ambiante qui influe directement sur la viscosité de la graisse et donc sur la pression de distribution.
Conseil : téléchargez la fiche technique du modèle sélectionné depuis la fiche produit RUBIX pour vérifier les paramètres d'installation recommandés. Consultez également nos ressources dédiées à l'installation de graissage pour un accompagnement complet.
Normes et standards applicables aux graisseurs automatiquesLe respect des standards techniques garantit la fiabilité du graisseur dans le temps et sa compatibilité avec vos équipements.
- Norme ISO 21469 : norme internationale relative aux lubrifiants utilisés dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Elle définit les exigences d'hygiène applicables à la fabrication de ces lubrifiants afin de limiter le risque de contamination en cas de contact accidentel avec un produit. À vérifier impérativement pour tout graisseur installé sur une ligne de production alimentaire.
- DIN 51825 : standard allemand de classification des graisses lubrifiantes, largement adopté en Europe. Il définit les caractéristiques des graisses selon leur consistance (NLGI), leur plage de température et leurs additifs. Concrètement, il permet d'assurer la compatibilité entre le lubrifiant chargé dans le graisseur et les préconisations du fabricant de roulement.
- Indice de protection IP (IEC 60529) : pour les graisseurs électromécaniques, l'indice IP indique le niveau de protection du boîtier contre les poussières et les liquides. Un graisseur IP67 résiste à une immersion temporaire - un critère important à prendre en compte dans les environnements humides ou soumis à des nettoyages haute pression.
- Standards constructeurs (SKF, FAG, Perma) : au-delà des normes officielles, les principaux fabricants publient leurs propres standards de compatibilité et de performance. Ces documents permettent de sélectionner le graisseur et le lubrifiant adaptés à chaque type de roulement ou d'élément de transmission.
- SKF est un fabricant de référence internationale dans les roulements et la lubrification industrielle. Ses graisseurs automatiques de la gamme SYSTEM 24 sont conçus pour les environnements exigeants : vibrations, températures importantes et pression. SKF propose des cartouches pré-remplies avec ses propres lubrifiants, assurant une compatibilité documentée avec ses roulements.
- Perma est un spécialiste allemand exclusivement dédié aux systèmes de lubrification automatique. Ses graisseurs se distinguent par leur simplicité d'installation et leur compacité, avec des technologies adaptées selon les gammes : entraînement électromécanique sur piles pour la série STAR, ou activation électrochimique sans pile pour d'autres modèles de la marque. La gamme STAR permet une distribution précise sur des durées allant de 1 à 12 mois, avec des cartouches disponibles en plusieurs volumes et types de lubrifiants.
- FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence en roulements et lubrification de précision. Ses graisseurs automatiques sont conçus pour s'intégrer directement aux préconisations de lubrification FAG, assurant une compatibilité adaptée aux roulements de la marque. La gamme FAG CONCEPT8-OIL permet un contrôle électromécanique avancé avec réglage de débit.
- Simalube propose des solutions de lubrification automatique adaptées aux contraintes spécifiques de la maintenance industrielle française. Ses graisseurs se caractérisent par leur robustesse et leur adaptabilité à une large gamme de points de graissage, avec des accessoires flexibles disponibles pour les configurations les plus complexes.
- Spartex est la marque exclusive RUBIX dédiée aux produits industriels essentiels, incluant une gamme de graisseurs automatiques pour la maintenance courante. Elle permet d'accéder à des solutions de lubrification fiables à un rapport qualité-prix maîtrisé, avec une disponibilité garantie à travers le réseau RUBIX.
Un graisseur automatique bien sélectionné réduit significativement les arrêts non planifiés et prolonge la durée de vie de vos équipements rotatifs. Comparez les modèles disponibles dans notre gamme de graisseurs ou contactez un conseiller technique RUBIX dans l'une de nos 200 agences pour un accompagnement personnalisé selon vos contraintes terrain.
FAQ - Graisseur automatique Quelle différence entre un graisseur automatique et un système de graissage centralisé ?Un graisseur automatique est un dispositif compact et autonome, installé sur un point de graissage unique. Il convient aux équipements isolés ou aux points difficiles d'accès. Un système de graissage centralisé permet au contraire d'alimenter simultanément plusieurs points depuis une pompe centrale, via un réseau de flexibles et de distributeurs. Ce second type s'impose sur les machines complexes avec de nombreux points de lubrification à traiter en simultané.
Quelle durée de cartouche choisir pour mon application ?La durée optimale dépend de la fréquence de lubrification préconisée par le fabricant de l'équipement, de la température ambiante et de la charge exercée sur le point. Une durée de 1 à 3 mois convient aux environnements sévères (haute température, fortes charges, vibrations intenses). Une durée de 6 à 12 mois s'applique aux conditions standard. Consultez la documentation technique de votre équipement ou faites appel à un expert RUBIX pour un réglage précis.
Un graisseur automatique est-il utilisé sur tous types de roulements ?La majorité des graisseurs automatiques sont compatibles avec les roulements à billes, à rouleaux et à aiguilles, à condition de sélectionner le lubrifiant adapté (viscosité, classe NLGI, additifs). Certains roulements de précision ou fonctionnant à très haute vitesse nécessitent des lubrifiants spécifiques non compatibles avec tous les graisseurs du marché. Vérifiez systématiquement les préconisations du fabricant de roulement avant toute installation.
35 produit(s) avec 147 référence(s) :
Graisseur automatique SKF LAGD 125/WA2
- skf :LAGD 125/WA2
- rubix :0301-1020961
- ean :7316577745583
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:125 ml
- Min. Température d'utilisation:-20 °C
- Max. Température d'utilisation:60 °C
Graisseur automatique Simalube 210-14240
- simalube :210-14240
- rubix :4047-1096564
- fabricant :210-14240
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:125 ml
- Min. Température d'utilisation:-30 °C
- Max. Température d'utilisation:140 °C
Graisseur automatique Simalube 210-14100
- simalube :210-14100
- rubix :4047-1096544
- fabricant :210-14100
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:125 ml
- Min. Température d'utilisation:-40 °C
- Max. Température d'utilisation:140 °C
Graisseur automatique Spartex 735602
- spartex :735602
- rubix :C600-1158289
- ean :3660338017339
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:120 ml
- Min. Température d'utilisation:-30 °C
- Max. Température d'utilisation:120 °C
Graisseur automatique Simalube 210-14000
- simalube :210-14000
- rubix :4047-1096594
- fabricant :210-14000
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:125 ml
- Min. Température d'utilisation:-20 °C
- Max. Température d'utilisation:55 °C
Graisseur automatique Perma 100020
- perma :100020
- rubix :6243-1062191
- ean :4061201000189
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:120 ml
- Min. Température d'utilisation:0 °C
- Max. Température d'utilisation:40 °C
Graisseur automatique Simalube 210-15010
- simalube :210-15010
- rubix :4047-1096569
- fabricant :210,1501
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:250 ml
- Min. Température d'utilisation:-30 °C
- Max. Température d'utilisation:120 °C
Graisseur automatique Simalube 220-50080
- simalube :220-50080
- rubix :4047-1096588
- fabricant :220-50080
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:125 ml
- Min. Température d'utilisation:-20 °C
- Max. Température d'utilisation:55 °C
Graisseur automatique SKF LAGD 125/FM100
- skf :LAGD 125/FM100
- rubix :0301-1475934
- ean :7316579651974
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:125 ml
- Min. Température d'utilisation:-30 °C
- Max. Température d'utilisation:130 °C
Graisseur automatique Simalube 210-13010
- simalube :210-13010
- rubix :4047-1096567
- fabricant :210-13010
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:60 ml
- Min. Température d'utilisation:-30 °C
- Max. Température d'utilisation:120 °C
Graisseur automatique Perma 106997
- perma :106997
- rubix :6243-1062199
- ean :4061201056278
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:120 ml
- Min. Température d'utilisation:0 °C
- Max. Température d'utilisation:40 °C
Graisseur automatique Perma 107200
- perma :107200
- rubix :6243-1300062
- ean :4061201058272
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:125 ml
- Min. Température d'utilisation:-20 °C
- Max. Température d'utilisation:60 °C
Graisseur automatique Simalube 210-12000
- simalube :210-12000
- rubix :4047-1096592
- fabricant :210-12000
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:30 ml
- Min. Température d'utilisation:-20 °C
- Max. Température d'utilisation:55 °C
Graisseur automatique SKF LGWA 2/MR380B
- skf :LGWA 2/MR380B
- rubix :0301-1275522
- ean :7316575884888
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:380 ml
- Min. Température d'utilisation:-30 °C
- Max. Température d'utilisation:140 °C
Graisseur automatique Simalube 210-12240
- simalube :210-12240
- rubix :4047-1096562
- fabricant :210-12240
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:30 ml
- Min. Température d'utilisation:-30 °C
- Max. Température d'utilisation:150 °C
Graisseur automatique Simalube 210-13000
- simalube :210-13000
- rubix :4047-1096593
- fabricant :210-13000
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:60 ml
- Min. Température d'utilisation:-20 °C
- Max. Température d'utilisation:55 °C
Graisseur automatique Simalube 210-11000
- simalube :210-11000
- rubix :4047-1265440
- fabricant :210-11000
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:15 ml
- Min. Température d'utilisation:-20 °C
- Max. Température d'utilisation:55 °C
Graisseur automatique SKF TLSD 250/HB2
- skf :TLSD 250/HB2
- rubix :0301-1511002
- ean :7316575835545
- En stock, expédié sous 24/48h
- Contenance:250 ml
- Min. Température d'utilisation:0 °C
- Max. Température d'utilisation:50 °C
Graisseur automatique Perma 107155
- perma :107155
- rubix :6243-1243551
- ean :4061201057824
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Contenance:125 ml
- Min. Température d'utilisation:-20 °C
- Max. Température d'utilisation:60 °C
Graisseur automatique Simalube 210-15000
- simalube :210-15000
- rubix :4047-1096595
- fabricant :210-15000
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Contenance:250 ml
- Min. Température d'utilisation:-20 °C
- Max. Température d'utilisation:55 °C
Graisseur automatique SKF TLMP 1008/24DC
- skf :TLMP 1008/24DC
- rubix :0301-1511041
- ean :7316577289780
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Contenance:1000 ml
- Min. Température d'utilisation:-25 °C
- Max. Température d'utilisation:70 °C
Graisseur automatique SKF TLSD 125/EM2
- skf :TLSD 125/EM2
- rubix :0301-1511006
- ean :7316575835484
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Contenance:125 ml
- Min. Température d'utilisation:0 °C
- Max. Température d'utilisation:50 °C
Graisseur automatique SKF TLMP 1008/230V
- skf :TLMP 1008/230V
- rubix :0301-1511042
- ean :7316577289827
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Contenance:1000 ml
- Min. Température d'utilisation:-25 °C
- Max. Température d'utilisation:70 °C
Graisseur automatique SKF TLSD 250/HQ2
- skf :TLSD 250/HQ2
- rubix :0301-1511014
- ean :7316579502061
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Contenance:250 ml
- Min. Température d'utilisation:0 °C
- Max. Température d'utilisation:50 °C