Graisseur automatique Simalube 210-14240

Graisseur Simalube

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Simalube :210-14240
Rubix :4047-1096564
Fabricant :210-14240
GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 125 GRAISSE TEMPERATURES ETENDUES
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance125 ml
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation140 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 125 GRAISSE TEMPERATURES ETENDUES


Les graisseurs simalube® protégés par un brevet mondial assurent l'alimentation en lubrifiant de tous les points de graissage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les graisseurs sont réglables en continu pour une durée de 1 à 12 mois.
simalube 125ml avec graisse à plage de températures étendues

Points forts

Fiable
Peu encombrant
Étanche à l'eau
Installation variable
Couts de stockage minime
Facile d'utilisation

Applications

Le graisseur simalube est adapté pour l'installation à tout type de point de graissage, comme roulements, paliers lisses, guidages linéaires, engrenages, broches, et chaines. Il peut même être installé sous l'eau.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance125 ml
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation140 °C
Temps de fonctionnementajustable
50,20 HT
/ unité
60,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h