Graisseur automatique Perma 100020

Graisse polyvalente

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Perma :100020
Rubix :6243-1062191
EAN :4061201000189
GRAISSEUR CLASSIC SF01 GRAISSE UNIVERSELLE

Résumé technique

Contenance120 ml
Min. Température d'utilisation0 °C
Max. Température d'utilisation40 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSEUR CLASSIC SF01 GRAISSE UNIVERSELLE


Perma Classic peut être utilisé dans tous les domaines d'application où la température ambiante est comprise entre 0 et + 40 °C. Selon les conditions d'utilisation, un volume de lubrifiant de 120 cm³ est distribué en 1, 3, 6 ou 12 mois. Ce fonctionnement éprouvé est basé sur une réaction électrochimique. La vis d'activation est vissée dans le système de lubrification et l'œillet est arraché. Le générateur de gaz inclus génère une pression de 4 bars maximum qui fait avancer le piston et transporte le lubrifiant jusqu'au point de lubrification.

Points forts

-Sécurité contre les manipulations, facilité d'utilisation - lubrification permanente à faible coût - changement rapide et facile sans outil spécial - boîtier robuste pour une utilisation dans des environnements difficiles - lubrification sûre et permanente dans les zones d'explosion - sécurité accrue au travail, car les zones dangereuses doivent être visitées moins fréquemment pour la maintenance - utilisation souterraine possible

Applications

Perma Classic est utilisé pour la lubrification monopoint des roulements à rouleaux et des paliers lisses, des guides coulissants, des engrenages ouverts, des crémaillères, des broches, des joints d'arbre, des chaînes, etc. à des températures ambiantes de 0 à + 40 °C. Les domaines d'application classiques sont l'exploitation minière, la sidérurgie et l'industrie automobile ainsi que la construction mécanique.

Informations techniques


Attributs
Contenance120 ml
Min. Température d'utilisation0 °C
Max. Température d'utilisation40 °C
Temps de fonctionnementajustable
49,13 HT
/ unité
58,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h