Graisseur automatique SKF LAGD 125/FM100

Lubrificateur

Voir les informations techniques

Références

SKF :LAGD 125/FM100
Rubix :0301-1475934
EAN :7316579651974
GRAISSEUR AUTO. LAGD 125/FM100 SKF

Résumé technique

Contenance125 ml
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation130 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GRAISSEUR AUTO. LAGD 125/FM100 SKF


Le LAGD 125/FM100 est rempli d'huile de chaîne SKF LFFM 100 de qualité alimentaire avec d'excellentes propriétés pour les environnements humides et à basse température. Nos graisseurs automatiques monopoint à gaz sont disponibles dans de nombreuses configurations, pré-remplis avec des lubrifiants SKF ou vides, aptes à être remplis d'huile. Avec une activation sans outil et un réglage de la durée, ils permettent une re-lubrification facile, sûre et précise.

Points forts

Taux de distribution flexible de 1 à 12 mois
Homologué ATEX zone 0
Le réservoir de lubrifiant transparent permet de contrôler visuellement le taux de distribution
Taille compacte, adaptée aux zones restreintes
Fiabilité améliorée et maintenance optimisée

Applications

Lubrification générale des chaînes dans les industries de la confiserie et de la transformation des fruits et légumes

Informations techniques


Attributs
Contenance125 ml
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation130 °C
Temps de fonctionnement12 mois
68,37 € HT
/ unité
82,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h