Graisseur automatique SKF TLSD 125/EM2

TLSD 125

Voir les informations techniques

Références

SKF :TLSD 125/EM2
Rubix :0301-1511006
EAN :7316575835484
SYST DE LUB MONOPOINT S24 UNITE 125 ML AVEC GRAISSE LGEM 2

Résumé technique

Contenance125 ml
Min. Température d'utilisation0 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SYST DE LUB MONOPOINT S24 UNITE 125 ML AVEC GRAISSE LGEM 2


The SKF TLSD series is the first choice when a simple and reliable automatic lubricator is required under variable temperatures, or when the application conditions (such as vibration, limited space or hazardous environments) require a remote mounting.
Syst de lub monopoint s24 unite 125 ml avec graisse lgem 2

Informations techniques


Attributs
Contenance125 ml
Min. Température d'utilisation0 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Temps de fonctionnementajustable
129,87 € HT
/ unité
155,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours