Références
SKF :TLMP 1008/230V
Rubix :0301-1511042
EAN :7316577289827


Résumé technique
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -25 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
Détails articles : CENTRALE DE LUB AUTOMATIQUE MULTIPOINT DE 1 A8 POINTS
La série TLMP du système de lubrification automatique SKF MultiPoint Automatic Lubricator a été développée pour la lubrification fiable de plusieurs points de graissage. Ce système de lubrification automatique robuste est proposé sous la forme d'un ensemble complet, comprenant des lubrificateurs, des tuyaux et des raccords. La pompe TLMP peut alimenter jusqu'à 18 points de lubrification. Elle dispose de prises de courant et peut être facilement installée et programmée à l'aide de son clavier avec affichage LED.
Applications
Pour la lubrification fiable de plusieurs points de lubrification
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -25 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 828,62 € HT
/ unité
2 194,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours