Graisseur automatique SKF LGWA 2/MR380B

LGWA 2

Voir les informations techniques

Références

SKF :LGWA 2/MR380B
Rubix :0301-1275522
EAN :7316575884888
GRAISSE LGWA 2 380GR AVEC PILES POUR TLMR 101 SKF
brand logo

Résumé technique

Contenance380 ml
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation140 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GRAISSE LGWA 2 380GR AVEC PILES POUR TLMR 101 SKF


SKF LGWA 2 est une graisse au savon complexe de lithium de haute qualité à base d'huile minérale avec des additifs haute pression EP. La LGWA 2 est adaptée aux domaines d'application généraux de l'industrie et des véhicules dans lesquels les charges ou les températures sont supérieures aux valeurs limites des graisses conventionnelles.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance380 ml
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation140 °C
Temps de fonctionnementajustable
117,03 HT
/ unité
140,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h