Graisseur automatique Perma 107200

Huile biologique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Perma :107200
Rubix :6243-1300062
EAN :4061201058272
GRAISSEUR FLEX125/SO32
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance125 ml
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSEUR FLEX125/SO32


perma FLEX est un système de lubrification compact, prêt à l'emploi et fourni comme un ensemble complet. Il peut être utilisé dans une large gamme d'applications entre -20 °C et +60 °C. Le temps de distribution est librement sélectionnable, allant de 1 à 12 mois. La pression nécessaire est établie par une réaction chimique contrôlée électroniquement. Le point de lubrification est alimenté en permanence avec du lubrifiant tout au long de la durée de distribution sélectionnée. perma FLEX est disponible dans les tailles 60 cm³ et 125 cm³.
Lubrifiant universel Perma

Points forts

- Le système est livré entièrement monté et est immédiatement prêt à l'emploi - Réglage et activation faciles au moyen d'un commutateur rotatif - Possibilité de contrôler un temps de distribution de 1 à 12 mois par paliers mensuels - Utilisation flexible dans différentes plages de température - Possibilité d'utilisation toute l'année dans des environnements extérieurs - Lubrification sûre et permanente dans les zones à risque d'explosion - Utilisation dans des environnements à forte humidité ou à forte formation de poussière - Sécurité du travail accrue

Applications

perma FLEX convient à la lubrification d'un point unique dans une large gamme d'applications. Elle répond aux exigences de la norme IP 68 (pénétration de l'eau / impuretés) et fonctionne de manière fiable dans des conditions environnementales particulièrement poussiéreuses et humides. En outre, il est possible de l'utiliser à différentes températures, même à l'extérieur. Si nécessaire, la distribution peut être interrompue. Le temps de distribution peut également être modifié après l'activation.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance125 ml
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Temps de fonctionnementajustable
62,21 € HT
/ unité
74,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h