Graisseur automatique Simalube 210-14000
Graisseur auto simalube 125 vide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :210-14000
Rubix :4047-1096594
Fabricant :210-14000






Résumé technique
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 55 °C |
Documents
Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 125 VIDE
Le graisseur se visse directement sur le point de graissage. Il travaille de façon indépendante et est activé lors du réglage de la durée. Grâce à la fenêtre transparente, le niveau de lubrification est visible en permanence. Recharge facilitée grâce à une tête de commande.
Pas de liquide toxique.
Pas de liquide toxique.
Points forts
- fiable
- peu encombrant
- étanche à l'eau
- installation variable
- couts de stockage minime
- facile d'utilisation
- peu encombrant
- étanche à l'eau
- installation variable
- couts de stockage minime
- facile d'utilisation
Applications
Le graisseur simalube est adapté pour l'installation à tout type de point de graissage, comme roulements, paliers lisses, guidages linéaires, engrenages, broches, et chaines. Il peut même être installé sous l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 55 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,13 € HT
/ unité
49,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h