Graisseur automatique Simalube 220-50080
Graisseur automatique longue durée. Tête de commande REFILL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :220-50080
Rubix :4047-1096588
Fabricant :220-50080


Résumé technique
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 55 °C |
Documents
Détails articles : TETE DE COMMANDE SIMALUBE GRAISSEUR AUTO 125
Graisseur automatique remplissable pour point de lubrification individuel adapté pour huiles et graisses. La tête de commande de la cellule génératrice du gaz H2, génére une pression qui expulse l'huile ou la graisse du graisseur SIMALUBE. Quantité dispensée: 0,04 - 8,30 ml/jour. Pression de service maximum: 5 bars. Agréments: CE, TÜV, II 1 G Ex ia IIC T6 Ga, II 1D Ex IIIC T80 °C Da, I M1 Ex I Ma. Indice de protection (antipoussière et imperméable): IP 68. Poids: (vide ~60 g) - (plein ~115 g).
Tête de commande pour la recharge 125ml
Points forts
Fiable. Peu encombrant. Étanche à l'eau. Installation variable. Couts de stockage minime. Facile d'utilisation.
Applications
La cellule génératrice du gaz, crée du gaz hydrogen, génére une pression qui expulse la graisse du graisseur simalube.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 125 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 55 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,93 € HT
/ unité
41,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h