Graisseur automatique Simalube 210-12000
Graisseur auto simalube 30 vide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :210-12000
Rubix :4047-1096592
Fabricant :210-12000




Résumé technique
| Contenance | 30 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 55 °C |
Documents
Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE 30 VIDE
Graisseur automatique compact et rechargeable pour point de lubrification individuel. Pas de liquide toxique.
Points forts
Fiable. Peu encombrant. Étanche à l'eau. Installation variable. Couts de stockage minime. Facile d'utilisation.
Applications
Le graisseur simalube est adapté pour l'installation à tout type de point de graissage, comme roulements, paliers lisses, guidages linéaires, engrenages, broches, et chaines. Il peut même être installé sous l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 30 ml |
|---|---|
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 55 °C |
| Temps de fonctionnement | ajustable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,30 € HT
/ unité
56,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h