Veste haute visibilité P2L BOSTONMA-JM-S, Taille : S | Couleur : Jaune | Matière principale : Polypropylène
Gilet Multirisques Boston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :BOSTONMA-JM-S
Rubix :I967-6170381
Fabricant :BOSTONMA-JM-S

Documents
Détails articles : GILET MULTIRISQUES BOSTON TS MANCHE AMOVIBLE JAUNE/MARINE
Blouson de froid multirisques. Idéal pour caristes, chauffeurs sur les sites à risques ou dans les transports de matières explosives ou combustibles. Manches amovibles, peut se porter seul ou zippé dans BREMEN, 2 poches latérales ouverture en biais, fermeture à glissière centrale sous rabat , poche intérieure, 2 boucles d'accroche pour détecteurs, trappe de visite pour la sérigraphie.
Normes : EN20471-3, EN343-3-3, EN ISO 13034-6 : 2005 + A1 : 2007, EN1149-5, EN14058 et EN ISO 14116.
Normes : EN20471-3, EN343-3-3, EN ISO 13034-6 : 2005 + A1 : 2007, EN1149-5, EN14058 et EN ISO 14116.
Points forts
Associez le gilet BOSTON à la parka BREMEN, qui devient une parka 4 en 1 multirisques !
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | s |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 100% polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,01 € HT
/ unité
186,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h