Veste haute visibilité Codupal 247C/V-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyéthylène
Veste Elyse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :247C/V-L
Rubix :3436-6147993

Documents
Détails articles : VESTE PLUIE ELYSE TL EN R SAFE OF/MARINE
La parka haute-visibilité Elyse V de Codupal est conçue pour assurer une protection optimale contre la pluie et le froid en environnement professionnel. Fabriquée dans un tissu R'Safe imperméable et respirant, elle garantit un confort durable même lors d’intempéries prolongées. Grâce à son système Zipal, elle peut accueillir une doublure amovible, offrant une grande modularité selon les conditions climatiques. Ce modèle se distingue également par sa visibilité renforcée et ses nombreux ajustements fonctionnels.
Caractéristiques :
La veste de pluie Elyse V allie robustesse, sécurité et confort. Sa matière R’Safe assure une imperméabilité fiable tout en laissant la peau respirer, ce qui limite la transpiration lors d’activités prolongées. Sa construction étanche avec coutures soudées évite toute infiltration d’eau. Les bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm augmentent la visibilité dans des conditions de faible luminosité. La veste est équipée de plusieurs poches pratiques, dont deux poches extérieures à rabat et une poche portefeuille intérieure, pour un rangement sécurisé des effets personnels. Le système Zipal intégré permet d’ajouter une doublure isolante pour une protection thermique renforcée. La capuche ajustable, les poignets réglables par patte auto-agrippante et le cordon de serrage à la taille offrent une adaptabilité maximale à chaque morphologie et situation de travail. Deux patchs velcro sur les épaules permettent l’ajout d’un dispositif lumineux ou d’un écusson SST, selon les besoins de l’utilisateur.
Spécifications :
- Tissu R’Safe imperméable et respirant
- Fermeture zippée centrale à double curseur sous rabat à pressions
- Capuche intégrée avec cordon de serrage et tankas
- Poignets réglables avec patte auto-agrippante
- Cordon de serrage élastique réglable à la taille
- 2 poches basses passepoilées à rabats avec auto-agrippants
- 1 poche portefeuille intérieure à gauche avec fermeture auto-agrippante
- Kit Zipal pour doublure amovible
- Doublure de propreté
- Empiècements contrastés poitrine et bas du vêtement
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles 5 cm
- 2 patchs velcro sur les épaules pour dispositif Led’Safe ou écusson SST
- Nombre de lavages : 25 à 60°C (selon norme ISO 6330 – méthode 6N-F)
Normes :
La veste Elyse V est conforme à plusieurs normes européennes qui garantissent la sécurité, la visibilité et la résistance du vêtement à l’usage professionnel.
- La norme ISO 20471 spécifie les exigences en matière de vêtements de signalisation à haute visibilité. Elle atteste que le porteur reste visible dans toutes les conditions de lumière, de jour comme de nuit.
- La norme EN 343 concerne la protection contre les intempéries. Elle garantit l’imperméabilité et la respirabilité du vêtement, même en conditions climatiques difficiles.
- La norme ISO 6330 (méthode 6N-F) atteste que la veste Elyse V peut être lavée entre 25 et 60°C sans altération de ses performances.
Informations sur la marque :
Fondée en France, Codupal est une marque reconnue pour son expertise dans la fabrication de vêtements de protection professionnelle. Elle conçoit des équipements alliant sécurité, ergonomie et innovation, adaptés aux besoins des travailleurs en milieux contraignants. Avec plus de 70 ans d’expérience, Codupal s’engage à offrir des solutions durables et fonctionnelles aux professionnels de l’industrie, du BTP et des services publics.
Caractéristiques :
La veste de pluie Elyse V allie robustesse, sécurité et confort. Sa matière R’Safe assure une imperméabilité fiable tout en laissant la peau respirer, ce qui limite la transpiration lors d’activités prolongées. Sa construction étanche avec coutures soudées évite toute infiltration d’eau. Les bandes rétroréfléchissantes microbilles à coudre de 5 cm augmentent la visibilité dans des conditions de faible luminosité. La veste est équipée de plusieurs poches pratiques, dont deux poches extérieures à rabat et une poche portefeuille intérieure, pour un rangement sécurisé des effets personnels. Le système Zipal intégré permet d’ajouter une doublure isolante pour une protection thermique renforcée. La capuche ajustable, les poignets réglables par patte auto-agrippante et le cordon de serrage à la taille offrent une adaptabilité maximale à chaque morphologie et situation de travail. Deux patchs velcro sur les épaules permettent l’ajout d’un dispositif lumineux ou d’un écusson SST, selon les besoins de l’utilisateur.
Spécifications :
- Tissu R’Safe imperméable et respirant
- Fermeture zippée centrale à double curseur sous rabat à pressions
- Capuche intégrée avec cordon de serrage et tankas
- Poignets réglables avec patte auto-agrippante
- Cordon de serrage élastique réglable à la taille
- 2 poches basses passepoilées à rabats avec auto-agrippants
- 1 poche portefeuille intérieure à gauche avec fermeture auto-agrippante
- Kit Zipal pour doublure amovible
- Doublure de propreté
- Empiècements contrastés poitrine et bas du vêtement
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles 5 cm
- 2 patchs velcro sur les épaules pour dispositif Led’Safe ou écusson SST
- Nombre de lavages : 25 à 60°C (selon norme ISO 6330 – méthode 6N-F)
Normes :
La veste Elyse V est conforme à plusieurs normes européennes qui garantissent la sécurité, la visibilité et la résistance du vêtement à l’usage professionnel.
- La norme ISO 20471 spécifie les exigences en matière de vêtements de signalisation à haute visibilité. Elle atteste que le porteur reste visible dans toutes les conditions de lumière, de jour comme de nuit.
- La norme EN 343 concerne la protection contre les intempéries. Elle garantit l’imperméabilité et la respirabilité du vêtement, même en conditions climatiques difficiles.
- La norme ISO 6330 (méthode 6N-F) atteste que la veste Elyse V peut être lavée entre 25 et 60°C sans altération de ses performances.
Informations sur la marque :
Fondée en France, Codupal est une marque reconnue pour son expertise dans la fabrication de vêtements de protection professionnelle. Elle conçoit des équipements alliant sécurité, ergonomie et innovation, adaptés aux besoins des travailleurs en milieux contraignants. Avec plus de 70 ans d’expérience, Codupal s’engage à offrir des solutions durables et fonctionnelles aux professionnels de l’industrie, du BTP et des services publics.
Points forts
- Protection contre la pluie durable et respirante grâce au tissu R’Safe ;
- Montage étanche qui prévient les infiltrations même sous forte pluie ;
- Visibilité accrue grâce aux bandes rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm ;
- Confort modulable avec kit Zipal permettant l’ajout d’une doublure amovible ;
- Adaptabilité maximale grâce à la capuche, la taille et les poignets réglables ;
- Rangement pratique avec trois poches sécurisées, dont une intérieure.
- Montage étanche qui prévient les infiltrations même sous forte pluie ;
- Visibilité accrue grâce aux bandes rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm ;
- Confort modulable avec kit Zipal permettant l’ajout d’une doublure amovible ;
- Adaptabilité maximale grâce à la capuche, la taille et les poignets réglables ;
- Rangement pratique avec trois poches sécurisées, dont une intérieure.
Applications
La parka Elyse V est idéale pour les environnements extérieurs exposés aux intempéries. Elle est recommandée pour les professionnels du BTP, de la maintenance urbaine, des transports ou encore des services d’intervention technique. Utilisée lors de chantiers, de travaux routiers ou en milieu logistique, elle garantit sécurité et confort en conditions de faible visibilité ou par temps pluvieux. Son système Zipal permet de l’adapter facilement aux variations de température, ce qui la rend particulièrement utile en mi-saison ou en hiver.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | tissu imperméable r’safe respirant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 99,14 €
59,00 € HT
/ unité
70,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
