Veste haute visibilité Codupal 14GW-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polaire
Blouson 2 en 1 ZOÉ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Codupal :14GW-3XL
Rubix :3436-6105272




Documents
Détails articles : BLOUSON SOFTSHELL HV JA/MA T3XL AV MANCHES AMOVIBLES
Le blouson ZOÉ de Codupal est conçu pour offrir une protection optimale contre le vent et le froid dans des conditions difficiles tout en étant hautement visible. Fabriqué en tissu polaire respirant et déperlant, ce blouson est lavable, durable et demande peu d’entretien. Il s'agit d'une veste 2 en 1 : elle peut accueillir un insert thermique et/ou être utilisée en tant que doublure d’une parka compatible Zipal.
Caractéristiques:
Cette veste en tissu polaire laminé Softshell (tissu respirant et souple tout en restant léger et coupe-vent) intègre une membrane imperméable et respirante, offrant à la fois protection et confort. Elle est équipée de poignets ajustables par velcro, de deux poches basses et d'une poche poitrine, toutes équipées de fermetures à glissière. Elle est lavable à 60 °C et est compatible avec le Zipal Concept de chez Codupal (on peut ajouter l’insert thermique Elsa ou l’utiliser en doublure d’un manteau compatible Zipal). Des bandes rétroréfléchissantes gris argent de 5 cm sur le buste, dans le dos et sur les manches, assurent une visibilité accrue et évitent les accidents.
Spécifications:
- Matériau : tissu polaire laminé Softshell avec revêtement déperlant (DWR).
- Taille : du S au 4 XL.
- Manches amovibles par glissière.
- Serrage par cordons élastiques en bas de la veste.
- Lavage : 60°C jusqu’à 25 cycles.
- Fermeture : glissière jusqu’en haut du col.
- Accessoires : patch velcro sur chaque épaule ; patte de serrage sur les poignets ; 3 poches.
Normes:
La veste ZOÉ de Codupal répond aux normes européennes suivantes : EN ISO 20471 dans la classe 2 (sauf le modèle S sans les manches qui entre dans la classe 1) et EN 14058 pour la protection contre le froid (catégorie 1/3/X/X).
Instructions d’utilisation:
Pour conserver ses performances et sa visibilité, il est recommandé de laver régulièrement la veste en machine en utilisant un cycle synthétique à 60 °C. Laissez ensuite sécher la veste à l’air libre.
Informations sur la marque:
Codupal est une entreprise spécialisée dans les vêtements haute visibilité, résistants aux intempéries et adaptés aux environnements à risques, comme les zones ATEX. Certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par l’AFNOR, elle est engagée dans une production éco-responsable.
Caractéristiques:
Cette veste en tissu polaire laminé Softshell (tissu respirant et souple tout en restant léger et coupe-vent) intègre une membrane imperméable et respirante, offrant à la fois protection et confort. Elle est équipée de poignets ajustables par velcro, de deux poches basses et d'une poche poitrine, toutes équipées de fermetures à glissière. Elle est lavable à 60 °C et est compatible avec le Zipal Concept de chez Codupal (on peut ajouter l’insert thermique Elsa ou l’utiliser en doublure d’un manteau compatible Zipal). Des bandes rétroréfléchissantes gris argent de 5 cm sur le buste, dans le dos et sur les manches, assurent une visibilité accrue et évitent les accidents.
Spécifications:
- Matériau : tissu polaire laminé Softshell avec revêtement déperlant (DWR).
- Taille : du S au 4 XL.
- Manches amovibles par glissière.
- Serrage par cordons élastiques en bas de la veste.
- Lavage : 60°C jusqu’à 25 cycles.
- Fermeture : glissière jusqu’en haut du col.
- Accessoires : patch velcro sur chaque épaule ; patte de serrage sur les poignets ; 3 poches.
Normes:
La veste ZOÉ de Codupal répond aux normes européennes suivantes : EN ISO 20471 dans la classe 2 (sauf le modèle S sans les manches qui entre dans la classe 1) et EN 14058 pour la protection contre le froid (catégorie 1/3/X/X).
Instructions d’utilisation:
Pour conserver ses performances et sa visibilité, il est recommandé de laver régulièrement la veste en machine en utilisant un cycle synthétique à 60 °C. Laissez ensuite sécher la veste à l’air libre.
Informations sur la marque:
Codupal est une entreprise spécialisée dans les vêtements haute visibilité, résistants aux intempéries et adaptés aux environnements à risques, comme les zones ATEX. Certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 par l’AFNOR, elle est engagée dans une production éco-responsable.
Points forts
- Protection contre le vent, le froid et la pluie légère : tissu déperlant et respirant.
- Durabilité et facilité d'entretien : lavable jusqu’à 60 °C au moins 25 fois.
- Praticité avec les poches et les ajustements : fermetures à glissière.
- Conformité aux normes de sécurité en vigueur.
- Durabilité et facilité d'entretien : lavable jusqu’à 60 °C au moins 25 fois.
- Praticité avec les poches et les ajustements : fermetures à glissière.
- Conformité aux normes de sécurité en vigueur.
Applications
Le blouson 2 en 1 ZOÉ est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements exposés aux intempéries, au froid et au vent, tels que les travailleurs du bâtiment, des travaux publics, de la construction, du recyclage ou de la maintenance. Il s’adresse également à tous les métiers exposés aux risques de renversement par des véhicules ou des engins : logistique, voirie, entretien des espaces verts.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polaire |
| Couleur secondaire | marine |
| Respirant | oui |
| Matière | polaire laminée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,06 € HT
/ unité
91,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
