Gants à usage unique Tegera 849-10, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile
Gants TEGERA 849
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :849-10
Rubix :C312-6093444
EAN :7392626057098

Documents
Détails articles : GANT NITRILE NON POUDRE NOIR T10 LG30CM EP0,2MM NOIR BTE DE 50
Caractéristiques:
Ce gant TEGERA jetable en nitrile est conçu pour être résistant et polyvalent. Il est conçu sans phtalate et sans latex. La technologie touchscreen rend ce gant utilisable sur un écran tactile. Il offre un niveau de protection de haute qualité.
Spécifications:
- Tailles : 7 à 11
- Coloris : noir
- Catégorie : cat. III
- Matériau : nitrile
- Épaisseur : 0,19 mm
- Intérieur : non poudré
- Gamme de longueurs : 290 mm
- Boîtes par carton : 10
- Pièces par boîte : 50
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN ISO 374-1 : 2016/A1 : 2018 Type B JKOPT et EN ISO 374-5 : 2016, garantissant ainsi une protection optimale contre les risques mécaniques, chimiques et les micro-organismes. Il respecte également la norme EN ISO 21420 : 2020.
Informations sur la marque:
La marque TEGERA est reconnue pour sa qualité et son engagement envers la protection et la sécurité des travailleurs. Avec ce gant, vous bénéficiez de l'expertise et de l'innovation d'une marque de confiance.
Ce gant TEGERA jetable en nitrile est conçu pour être résistant et polyvalent. Il est conçu sans phtalate et sans latex. La technologie touchscreen rend ce gant utilisable sur un écran tactile. Il offre un niveau de protection de haute qualité.
Spécifications:
- Tailles : 7 à 11
- Coloris : noir
- Catégorie : cat. III
- Matériau : nitrile
- Épaisseur : 0,19 mm
- Intérieur : non poudré
- Gamme de longueurs : 290 mm
- Boîtes par carton : 10
- Pièces par boîte : 50
Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN ISO 374-1 : 2016/A1 : 2018 Type B JKOPT et EN ISO 374-5 : 2016, garantissant ainsi une protection optimale contre les risques mécaniques, chimiques et les micro-organismes. Il respecte également la norme EN ISO 21420 : 2020.
Informations sur la marque:
La marque TEGERA est reconnue pour sa qualité et son engagement envers la protection et la sécurité des travailleurs. Avec ce gant, vous bénéficiez de l'expertise et de l'innovation d'une marque de confiance.
Points forts
- Haute qualité de protection
- Imperméable
- Sensibilité accrue au bout des doigts
- Grande flexibilité
- Résistance élevée
- Excellente préhension
- Bon ajustement
- Bonne protection contre les projections de produits chimiques
- Résistance élevée à la pénétration
- Prévient des risques de maladies infectieuses, contact avec la poussière, contact avec l’humidité
- Imperméable
- Sensibilité accrue au bout des doigts
- Grande flexibilité
- Résistance élevée
- Excellente préhension
- Bon ajustement
- Bonne protection contre les projections de produits chimiques
- Résistance élevée à la pénétration
- Prévient des risques de maladies infectieuses, contact avec la poussière, contact avec l’humidité
Applications
Ce gant jetable est idéal pour une utilisation dans divers secteurs tels que l’assemblage, les services de soin, le nettoyage, la manipulation de nourriture, la manipulation de produits alimentaires, la santé, l’hôtellerie-restauration, le travail en cuisine, le travail en laboratoire, le travail de peinture au pistolet, la peinture, le travail de réparation, la sécurité, la police etc.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,19 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € HT
/ boite
50,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h