Gants à usage unique Ansell 92600090, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile
Gant TouchNTuff 92-600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :92600090
Rubix :A210-6046272
Fabricant :92600090
EAN :0076490493363



Documents
Détails articles : GANT NITRILE N.POUDRE VERT 8,5/9 TOUCH N TUFF 92600 (BO100)
Ce gant est un produit de protection de premier plan, spécialement conçu pour offrir une résistance aux projections de produits chimiques. Il est idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels tels que les sciences de la vie, la transformation des aliments, l'industrie automobile, l'industrie chimique, l'agriculture, les services publics, l'entreposage, et bien d'autres.
Caractéristiques:
Ce gant TouchNTuff 92-600 est conçu avec la technologie TNT™ qui assure une protection efficace contre les produits chimiques. Sa conception en nitrile souple lui assure une résistante aux déchirures et un confort élevé. Il est sans silicone et est disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 06,5/07 ; 07,5/8 : 08,5/09 ; 09,5/10
- Sans poudre
- Longueur : 240 mm
- Épaisseur au niveau de la paume : 0.125 mm
- Épaisseur au niveau des doigts : 0.14 mm
- Résistance ultime à la traction : ≥ 18 MPa
- Allongement à la rupture : ≥ 500%
- Force à la rupture : ≥ 6 N
Normes:
Ce gant répond aux normes de contrôle ISO 9001, EN ISO 374-1 : 2016, EN ISO 374-5, ISO 18889 et est compatible pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque:
La marque Ansell est reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de produits de protection de haute qualité. Avec une longue expérience dans le domaine, Ansell s'engage à fournir des solutions innovantes et fiables pour répondre aux besoins de ses clients.
Caractéristiques:
Ce gant TouchNTuff 92-600 est conçu avec la technologie TNT™ qui assure une protection efficace contre les produits chimiques. Sa conception en nitrile souple lui assure une résistante aux déchirures et un confort élevé. Il est sans silicone et est disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 06,5/07 ; 07,5/8 : 08,5/09 ; 09,5/10
- Sans poudre
- Longueur : 240 mm
- Épaisseur au niveau de la paume : 0.125 mm
- Épaisseur au niveau des doigts : 0.14 mm
- Résistance ultime à la traction : ≥ 18 MPa
- Allongement à la rupture : ≥ 500%
- Force à la rupture : ≥ 6 N
Normes:
Ce gant répond aux normes de contrôle ISO 9001, EN ISO 374-1 : 2016, EN ISO 374-5, ISO 18889 et est compatible pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque:
La marque Ansell est reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de produits de protection de haute qualité. Avec une longue expérience dans le domaine, Ansell s'engage à fournir des solutions innovantes et fiables pour répondre aux besoins de ses clients.
Points forts
- Résistance éprouvée aux projections de produits chimiques
- Confort élevé grâce au mélange de nitrile souple
- Construction robuste pour une durabilité accrue
- Sans silicone pour une protection optimale des produits
- Confort élevé grâce au mélange de nitrile souple
- Construction robuste pour une durabilité accrue
- Sans silicone pour une protection optimale des produits
Applications
- Transfert de composants solides et liquides
- Sciences de la vie
- Prélèvement et traitement d’échantillons
- Agriculture
- Transformation des aliments, de la viande et du poisson
- Production industrielle
- Maintenance/Entretien
- Analyses de laboratoire
- Manipulation de produits chimiques
- Sciences de la vie
- Prélèvement et traitement d’échantillons
- Agriculture
- Transformation des aliments, de la viande et du poisson
- Production industrielle
- Maintenance/Entretien
- Analyses de laboratoire
- Manipulation de produits chimiques
Informations techniques
Attributs
| Taille | 08,5/09 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | vert |
| Matière principale | nitrile |
| Matière | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,02 € HT
/ boite
28,82 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours