Gants à usage unique Tyvek D13398912, Taille : Taille unique | Matière principale : Tissu non tissé

Manchette DuPont Tyvek 500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tyvek :D13398912
Rubix :9804-6002321
EAN :5450208005263
MANCHETTE TYVEK 500 BLANC 50CM REGLABLE TU - LA PAIRE
brand logo

Résumé technique

Tailletaille unique
Longueur500 mm
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHETTE TYVEK 500 BLANC 50CM REGLABLE TU - LA PAIRE


La manchette DuPont™ Tyvek® 500 offre une protection durable contre les fibres et particules fines, grâce à sa perméabilité à l'air et à la vapeur, tout en repoussant les aérosols et liquides dangereux. Fabriquée en Tyvek®, matériau léger et résistant, elle est conçue pour être utilisée avec les autres vêtements Tyvek®. Elle combine protection, confort et durabilité, idéale pour la décontamination, la manipulation de produits chimiques ou la pulvérisation de peinture.

Caractéristiques:
La manchette DuPont™ Tyvek® 500, modèle PS32LA, est fabriquée à partir de Tyvek®, un matériau en polyéthylène haute densité obtenue par filage éclair. Elle offre ainsi une excellente barrière contre les fibres et les particules fines allant jusqu'à 1 micron. Légère et perméable à l'air et à la vapeur d'eau, cette manchette repousse les liquides aqueux et les aérosols, tout en minimisant la libération de particules dans l'environnement. Les coutures internes sont cousues, assurant une meilleure solidité et une protection accrue, tandis que l'ouverture élastiquée assure un ajustement confortable sur le bras. La manchette est antistatique et ne contient pas de silicone, ce qui la rend adaptée à des environnements sensibles.

Spécifications:
- Matériau : Tyvek®
- Modèle de manchette : manche élastiquée
- Couture : Cousue (interne)
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Taille disponible : Taille unique
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 200 par boîte

Normes:
Cette manchette est conforme à la norme européenne EN ISO 21420. Elle est également certifiée selon le Règlement (UE) 2016/425 comme vêtement de protection chimique de Catégorie III, offrant une protection partielle du corps (PB [6-B]) contre les risques mortels ou très graves. De plus, elle respecte la norme EN 14126 pour la barrière contre les agents infectieux et la norme EN 1149-1 (des deux côtés) pour ses propriétés antistatiques.

Informations sur la marque:
Le Tyvek est un matériau découvert en 1955 dans un laboratoire de l'entreprise Du Pont de Nemours. Tyvek® de DuPont est devenu une marque déposée en 1965. Forte de plus de 55 ans de recherche scientifique et d'expertise, Tyvek® de DuPont a introduit de nouvelles dimensions de protection et de sécurité dans une grande variété d’industries, notamment les enveloppes de bâtiments, les vêtements de protection, les emballages médicaux et divers emballages de protection industrielle. Tyvek® de DuPont fournit ainsi des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires à la sécurité des travailleurs des secteurs industriels et des services d'urgence. Tyvek® est une marque de référence pour les vêtements de protection contre les risques chimiques, offrant légèreté, résistance et respirabilité, pour garantir une protection efficace sans compromettre le confort des utilisateurs.

Points forts

- Excellente protection contre les particules fines et les substances chimiques dangereuses ;
- Légère et perméable à l'air, elle permet une réduction de la chaleur et de l'inconfort pour l'utilisateur ;
- Traitement antistatique sur les deux côtés ;
- Coutures internes cousues améliorant la durabilité et réduisant le risque de contamination par relargage particulaire.

Applications

La manchette DuPont™ Tyvek® 500 est recommandée pour la manipulation de produits chimiques, la protection chimique lors de la décontamination et de l'élimination du plomb et de l'amiante, ainsi que pour des opérations industrielles générales et d'entretien. Elle est également idéale pour les opérations de pulvérisation de peinture et les opérations de nettoyage générales.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Tailletaille unique
Longueur500 mm
Couleurblanc
Matière principaletissu non tissé
Conditionnement200 par boîte, emballé en vrac
Epaisseur0,14 mm
Matièretyvek® (tissu non tissé)
Poudrénon
Catégorie3
16,20 € HT
/ 10 paires
19,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h