Gant anti-chaleur Tegera 494-10, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de performance thermique (EN 407) : 44XXXX
Gants TEGERA 464
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :494-10
Rubix :C312-6162975
EAN :7392626035577

Documents
Détails articles : GANT TEGERA DOUBLE HIVER 494 P10 PROTECTION CHIMIQUE
Gant anti-coupures, PU, paume enduite, technologie CRF®, fil de fibre de verre, nylon, jauge 13, finition lisse, résistance à la coupure de niveau 5, Cat. II, dos de la main perméable à l’air, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le travail d'assemblage de précision.
Conforme aux normes EN 407_X2XXXX et EN 388:2003_3242.
Conforme aux normes EN 407_X2XXXX et EN 388:2003_3242.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | néoprène |
| Longueur | 450 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 44xxxx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 500 °C |
| Matière principale | coton |
| Matière | coton/chloroprène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,78 € HT
/ 6 paires
440,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours