Gant soudeur Tegera 11CVA-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 412X4X

Gants TEGERA 11cva

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :11CVA-10
Rubix :C312-6162031
Fabricant :11CVA-10
EAN :7340118312637
GANT TEGERA 11CVA T10 SOUDAGE RESISTANT A LA CHALEUR

Résumé technique

Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)412x4x
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 11CVA T10 SOUDAGE RESISTANT A LA CHALEUR


Spécialement élaboré pour les environnements industriels chauds, le Tegera 11CVA intègre des coutures en Kevlar et un tannage sans chrome. Cet équipement de protection individuelle garantit une sécurité renforcée contre les risques thermiques tout en maintenant une grande flexibilité.

Caractéristiques :
Fabriqués en cuir de caprin pleine fleur, ces gants privilégient la souplesse et la dextérité nécessaires aux travaux de précision. Le tannage sans chrome limite les risques d'allergies et s'accompagne d'un traitement hydrofuge adapté aux environnements humides ou sales. Des coutures renforcées consolident la structure pour accroître la durabilité face aux contraintes mécaniques régulières. Une manchette de sécurité, associée à un serrage élastique sur le dessus du poignet, maintient l'équipement en place durant l'activité. Ce modèle constitue une barrière physique contre les projections de métal en fusion et les surfaces chaudes.

Spécifications :
Référence Tegera : 11CVA.
Type : gant de soudeur.
Longueur : 320 mm à 350 mm.
Dextérité : niveau 5.
Construction : coupé cousu.
Résistance chaleur de contact : jusqu'à 100 °C.
Matériau paume et dessus : cuir de caprin pleine fleur de qualité supérieure.
Matériau du poignet : cuir.
Type de poignet : manchette de sécurité.
Fermeture : serrage élastique sur le dessus du poignet.
Coloris : blanc avec liseret noir.
Plusieurs tailles disponibles.

Normes :
- CE Catégorie II : équipement de protection individuelle couvrant les risques intermédiaires selon (UE) 2016/425.
- EN 12477:2001+A1:2005 type B : standard pour gants de soudage offrant une dextérité élevée (soudage TIG).
- EN 407:2020 (412X4X) : protection thermique certifiée contre le feu, la chaleur de contact et les petites projections de métal en fusion.
- EN 388:2016+A1:2018 (2121X) : résistance mécanique à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation.
- EN ISO 21420:2020 : exigences générales de conception et d'innocuité.

Points forts

- Sensibilité tactile optimisée grâce à la finesse du cuir de caprin.
- Résistance thermique sécurisant la préhension de pièces jusqu'à 100 °C.
- Solidité structurelle accrue par l'utilisation de fil Kevlar sur les coutures.
- Conception sans chrome réduisant les irritations cutanées potentielles.
- Protection étendue du poignet par une manchette de sécurité en cuir.

Applications

Le Tegera 11CVA s'utilise principalement dans les secteurs de la métallurgie, de la fabrication automobile et de l'ingénierie. Il convient particulièrement aux opérations de soudage, notamment le TIG, ainsi qu'aux tâches de préparation et traitement mécanique des métaux. L'exploitation minière et les travaux générant de petites projections de métal fondu constituent également des cadres d'usage adaptés.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)412x4x
Matière principalecuir
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Matièrecuir
713,64 € HT
/ 12 paires
856,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.