Gant soudeur GISS 867732, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41XX4X
Gant G-WELD TIG PREMIUM 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :867732
Rubix :C600-6137892
EAN :3660338216565






Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41xx4x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT G-WELD TIG PREMIUM 2 T9 R FLEUR DE CAPRIN
Le gant G-WELD TIG PREMIUM 2 de GISS est conçu pour offrir une protection optimale lors des opérations de soudage TIG. Fabriqué à partir de matériaux tels que le cuir pleine fleur de caprin et la croûte de bovin, il combine souplesse, résistance à la chaleur et confort d’utilisation. Ce gant haut de gamme est pensé pour répondre aux besoins des professionnels de la métallurgie et de l'industrie.
Caractéristiques :
Ce gant se distingue par la qualité de ses matériaux et de ses finitions. Il est fabriqué en cuir fleur de chèvre, avec une manchette en croûte de bovin, afin d’assurer une protection optimale contre la chaleur et les projections. L’ensemble est cousu avec du fil Kevlar® pour une résistance accrue à la chaleur et à l’abrasion. Son serrage élastique au poignet garantit un maintien optimal et prévient toute intrusion de particules ou d’étincelles. Flexible et léger, il permet une grande précision de mouvement, indispensable pour les travaux de soudure.
Spécifications :
• Matière : cuir pleine fleur de caprin
• Manchette : cuir croûte de bovin
• Fils de couture : Kevlar®
• Fermeture : élastique au dos du poignet
• Type : gants de soudage TIG
Normes :
Le gant G-WELD TIG PREMIUM 2 est conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle.
Il respecte la norme EN388 +A1 qui évalue les performances des gants contre les risques mécaniques avec les niveaux suivants :
• 2 : Résistance à l'abrasion (sur une échelle de 0 à 4)
• 1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
• 2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
• 2 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• X : Résistance à la coupure par des objets tranchants selon EN ISO 13997 (non testée)
Il est également conforme à la norme EN407 relative aux risques thermiques, avec les performances suivantes :
• 4 : Résistance à l'inflammabilité (de 1 à 4)
• 1 : Résistance à la chaleur de contact (jusqu'à 100 °C)
• 2 : Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4)
• X : Résistance à la chaleur radiante (non testée)
• 4 : Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)
• X : Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (non testée)
Informations sur la marque :
GISS est une marque du groupe Rubix, reconnue pour son expertise dans les équipements de protection individuelle (EPI). Forte de plus de 25 ans d’expérience, GISS conçoit des produits sûrs, ergonomiques et accessibles, destinés aux professionnels de divers secteurs industriels. Son engagement envers la qualité, l’innovation et la fiabilité lui permet de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier.
Caractéristiques :
Ce gant se distingue par la qualité de ses matériaux et de ses finitions. Il est fabriqué en cuir fleur de chèvre, avec une manchette en croûte de bovin, afin d’assurer une protection optimale contre la chaleur et les projections. L’ensemble est cousu avec du fil Kevlar® pour une résistance accrue à la chaleur et à l’abrasion. Son serrage élastique au poignet garantit un maintien optimal et prévient toute intrusion de particules ou d’étincelles. Flexible et léger, il permet une grande précision de mouvement, indispensable pour les travaux de soudure.
Spécifications :
• Matière : cuir pleine fleur de caprin
• Manchette : cuir croûte de bovin
• Fils de couture : Kevlar®
• Fermeture : élastique au dos du poignet
• Type : gants de soudage TIG
Normes :
Le gant G-WELD TIG PREMIUM 2 est conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle.
Il respecte la norme EN388 +A1 qui évalue les performances des gants contre les risques mécaniques avec les niveaux suivants :
• 2 : Résistance à l'abrasion (sur une échelle de 0 à 4)
• 1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
• 2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
• 2 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
• X : Résistance à la coupure par des objets tranchants selon EN ISO 13997 (non testée)
Il est également conforme à la norme EN407 relative aux risques thermiques, avec les performances suivantes :
• 4 : Résistance à l'inflammabilité (de 1 à 4)
• 1 : Résistance à la chaleur de contact (jusqu'à 100 °C)
• 2 : Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4)
• X : Résistance à la chaleur radiante (non testée)
• 4 : Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)
• X : Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (non testée)
Informations sur la marque :
GISS est une marque du groupe Rubix, reconnue pour son expertise dans les équipements de protection individuelle (EPI). Forte de plus de 25 ans d’expérience, GISS conçoit des produits sûrs, ergonomiques et accessibles, destinés aux professionnels de divers secteurs industriels. Son engagement envers la qualité, l’innovation et la fiabilité lui permet de proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque métier.
Points forts
• Haute qualité de fabrication pour une durabilité accrue
• Bonne sensibilité tactile grâce au cuir de caprin
• Excellente protection contre la chaleur et les projections
• Finition avec couture en fil Kevlar® pour une solidité optimale
• Serrage élastique pour un ajustement parfait
• Bonne sensibilité tactile grâce au cuir de caprin
• Excellente protection contre la chaleur et les projections
• Finition avec couture en fil Kevlar® pour une solidité optimale
• Serrage élastique pour un ajustement parfait
Applications
Ce gant de soudeur est idéal pour les travaux de soudure TIG nécessitant précision et protection thermique. Il convient parfaitement aux soudeurs professionnels dans les domaines de la métallurgie, de la construction mécanique, de la fabrication industrielle et de la maintenance. Il est conçu pour une utilisation dans des environnements secs où la manipulation de pièces chaudes ou les projections de métal fondu sont fréquentes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 41xx4x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Couleur | jaune |
| Matière | cuir fleur de chèvre / cuir croûte de bovin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,90 € HT
/ 10 paires
83,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h