Gant soudeur Guide 3572-11, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 413243 3X32F

Gant 3572

Voir les informations techniques

Références

Guide :3572-11
Rubix :V762-6204524
Fabricant :223590867
GANT SOUDEUR CUIR CROUTE MIG T11 MAG EN12477 EN407:413243 3X32F
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille11
Niveau de performance thermique (EN 407)413243 3x32f
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GANT SOUDEUR CUIR CROUTE MIG T11 MAG EN12477 EN407:413243 3X32F


Ce gant de soudage assure une résistance thermique de haute performance et une défense efficace contre les coupures. Il offre une excellente protection contre la chaleur ambiante, renforcée par des renforts au dos de la main et un rembourrage.

Caractéristiques:
Ce gant de protection thermique offre une bonne performance avec un niveau de protection contre les coupures de classe F. Sa paume, en cuir de chèvre souple et rembourrée, assure un confort optimal. Entièrement doublé de para-aramide et de fibre de verre, il intègre des renforts et un rembourrage au dos de la main, procurant une excellente protection contre la chaleur ambiante. Ce gant est polyvalent et est particulièrement adapté aux environnements chauds et aux travaux de soudage MIG/MAG.

Spécifications:
- Matière première extérieure : cuir de croûte de bovin, cuir croute de caprin, mousse amortissante
- Matière première intérieure : fibre de verre, fibre para-aramide, totalement doublé
- Longueur totale : 37-42 cm
- Coutures : Kevlar
- Renforcement de la pince « pouce/index »
- Couleurs : gris foncé et rouge
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10, 11 et 12

Normes:
Conforme à la réglementation REACH, ce gant respecte les normes CE CATEGORY 3EN, 388 : 2016, EN 407 : 2020, EN 12477 : 2001 et EN 21420 : 2020.

Informations sur la marque:
Guide conçoit des gants de travail de première qualité pour protéger les mains et optimiser leurs performances. Grâce à une technologie de pointe, à une innovation continue et à un engagement fort en faveur de la durabilité, l'objectif est de créer les gants de travail les plus intelligents et les plus durables au monde.

Points forts

- Indice de protection contre les coupures niveau F
- Résistance à la chaleur radiante sur le dessus de la main
- Renfort en cuir sur la paume et le dos de la main
- Coutures en Kevlar pour une durabilité accrue

Applications

Idéal pour la maintenance, la sous-traitance, la construction et la tôlerie, ce gant Gant 3572 est un équipement de protection individuelle polyvalent.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille11
Niveau de performance thermique (EN 407)413243 3x32f
Matière principalecuir
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Longueur420 mm
Couleurgris
Matièrecuir de chèvre
241,65 HT
/ 3 paires
289,98 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.