Gant soudeur Deltaplus TER30009, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 43314X
Gant TER300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :TER30009
Rubix :0495-6205210
Fabricant :GLT300TD01BL09
EAN :3295249254933


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 43314x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT SOUDEUR TER300 EN BOVIN T9 LONG. 40CM
Conçu pour les travaux lourds, ce gant thermique TER300 de Delta plus offre une protection maximale contre la chaleur. Grâce à sa conception en cuir renforcé traité THT, il garantit une résistance accrue à la chaleur de contact, aux flammes et aux projections de métal en fusion. Ce gant se distingue par sa robustesse, sa longueur couvrant l'avant-bras et son confort, en faisant un choix fiable pour les environnements les plus exigeants.
Caractéristiques :
Le gant TER300 est conçu en cuir bovin avec une finition croûte de cuir, combinant robustesse et résistance thermique. Sa structure coupée cousue, renforcée au niveau de la paume, du pouce et du pince pouce-index, assure une excellente durabilité dans le temps. La doublure intérieure en coton améliore le confort de port, même en cas d’exposition prolongée à la chaleur. Sa manchette longue en cuir offre une protection étendue du bras jusqu’au coude, ce qui est essentiel dans les environnements où les projections de métal ou les sources de chaleur directe sont fréquentes. Ce gant intègre également des fibres Kevlar pour une meilleure isolation thermique et mécanique.
Spécifications :
- Épaisseur : 1,2 mm
- Longueur totale : 400 mm
- Type de cuir : Bovin
- Finition cuir : Croûte de cuir (paume et dos)
- Doublure : Coton
- Fibre extérieure : Coton - Kevlar
- Manchette : En cuir
- Renforts : Paume, pouce, pince pouce-index
- Type de gant : Coupé cousu
Normes :
Le gant TER300 est conforme aux principales normes européennes en matière de protection thermique et mécanique pour les équipements de protection individuelle.
- EN 388 : 3 1 4 4 X : cette norme évalue la résistance mécanique du gant. Le TER300 offre une excellente résistance à l’abrasion (niveau 3/4), à la coupure par tranchage (niveau 1/5) à la déchirure (niveau 4/4) et à la perforation (niveau 4/4). Le test de coupure selon ISO 13997 n’a pas été réalisé (indice X).
- EN 407 : 4 3 3 1 4 X : cette norme définit la protection contre les risques thermiques. Le TER300 montre une performance élevée à la chaleur de contact (niveau 3), à la chaleur convective (niveau 3), et une excellente résistance à l’inflammabilité (niveau 4) et aux petites projections de métal en fusion (niveau 4).
- EN 12477 : Type A
: cette norme s’applique aux gants de protection pour soudeurs. Le type A indique une protection renforcée, idéale pour les travaux nécessitant une bonne résistance mécanique et thermique.
- Ce gant est également exempt de colorants azoïques et conforme à la réglementation REACH, garantissant ainsi une meilleure innocuité pour l'utilisateur et l'environnement.
Informations sur la marque :
Delta Plus se distingue comme un acteur mondial incontournable dans le domaine de la protection des professionnels, en offrant des solutions complètes de protection individuelle et collective. Présente dans 30 pays grâce à 46 filiales et distribuant ses produits dans plus de 110 pays, l'entreprise propose une gamme diversifiée regroupant plus de 7 200 références. Ses équipements, conçus autour des piliers fondamentaux que sont la protection, le confort et le design, bénéficient de l'expertise de ses équipes en recherche et développement, garantissant innovation et différenciation. Avec 85 % de ses produits fabriqués dans ses 17 usines mondiales, Delta Plus maîtrise la qualité à chaque étape, soutenue par une organisation logistique intégrée. Forte de ses 3 500 collaborateurs et d'un engagement envers la satisfaction client, l'entreprise connaît une croissance remarquable de 14 % par an depuis 2016, renforcée par des acquisitions stratégiques.
Caractéristiques :
Le gant TER300 est conçu en cuir bovin avec une finition croûte de cuir, combinant robustesse et résistance thermique. Sa structure coupée cousue, renforcée au niveau de la paume, du pouce et du pince pouce-index, assure une excellente durabilité dans le temps. La doublure intérieure en coton améliore le confort de port, même en cas d’exposition prolongée à la chaleur. Sa manchette longue en cuir offre une protection étendue du bras jusqu’au coude, ce qui est essentiel dans les environnements où les projections de métal ou les sources de chaleur directe sont fréquentes. Ce gant intègre également des fibres Kevlar pour une meilleure isolation thermique et mécanique.
Spécifications :
- Épaisseur : 1,2 mm
- Longueur totale : 400 mm
- Type de cuir : Bovin
- Finition cuir : Croûte de cuir (paume et dos)
- Doublure : Coton
- Fibre extérieure : Coton - Kevlar
- Manchette : En cuir
- Renforts : Paume, pouce, pince pouce-index
- Type de gant : Coupé cousu
Normes :
Le gant TER300 est conforme aux principales normes européennes en matière de protection thermique et mécanique pour les équipements de protection individuelle.
- EN 388 : 3 1 4 4 X : cette norme évalue la résistance mécanique du gant. Le TER300 offre une excellente résistance à l’abrasion (niveau 3/4), à la coupure par tranchage (niveau 1/5) à la déchirure (niveau 4/4) et à la perforation (niveau 4/4). Le test de coupure selon ISO 13997 n’a pas été réalisé (indice X).
- EN 407 : 4 3 3 1 4 X : cette norme définit la protection contre les risques thermiques. Le TER300 montre une performance élevée à la chaleur de contact (niveau 3), à la chaleur convective (niveau 3), et une excellente résistance à l’inflammabilité (niveau 4) et aux petites projections de métal en fusion (niveau 4).
- EN 12477 : Type A
: cette norme s’applique aux gants de protection pour soudeurs. Le type A indique une protection renforcée, idéale pour les travaux nécessitant une bonne résistance mécanique et thermique.
- Ce gant est également exempt de colorants azoïques et conforme à la réglementation REACH, garantissant ainsi une meilleure innocuité pour l'utilisateur et l'environnement.
Informations sur la marque :
Delta Plus se distingue comme un acteur mondial incontournable dans le domaine de la protection des professionnels, en offrant des solutions complètes de protection individuelle et collective. Présente dans 30 pays grâce à 46 filiales et distribuant ses produits dans plus de 110 pays, l'entreprise propose une gamme diversifiée regroupant plus de 7 200 références. Ses équipements, conçus autour des piliers fondamentaux que sont la protection, le confort et le design, bénéficient de l'expertise de ses équipes en recherche et développement, garantissant innovation et différenciation. Avec 85 % de ses produits fabriqués dans ses 17 usines mondiales, Delta Plus maîtrise la qualité à chaque étape, soutenue par une organisation logistique intégrée. Forte de ses 3 500 collaborateurs et d'un engagement envers la satisfaction client, l'entreprise connaît une croissance remarquable de 14 % par an depuis 2016, renforcée par des acquisitions stratégiques.
Points forts
- Résistance exceptionnelle à la chaleur de contact grâce au cuir traité THT ;
- Conception longue et épaisse pour une protection étendue jusqu’au coude ;
- Renforts ciblés pour prolonger la durée de vie en conditions intensives ;
- Isolation thermique renforcée avec fibres Kevlar et doublure coton ;
- Bonne dextérité malgré sa robustesse, facilitant les manipulations précises.
- Conception longue et épaisse pour une protection étendue jusqu’au coude ;
- Renforts ciblés pour prolonger la durée de vie en conditions intensives ;
- Isolation thermique renforcée avec fibres Kevlar et doublure coton ;
- Bonne dextérité malgré sa robustesse, facilitant les manipulations précises.
Applications
Le gant TER300 est parfaitement adapté aux environnements de travail où la chaleur représente un risque majeur. Il est particulièrement recommandé pour les secteurs suivants : travaux publics, bâtiment, maintenance industrielle, industrie automobile, industrie minière et secteur de l’énergie. Ce gant est conçu pour les opérations de soudure, les manutentions de pièces chaudes ou les interventions dans des environnements avec risque de projection de métal en fusion.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 43314x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 3 °C |
| Matière | cuir croute de bovin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,46 € HT
/ 6 paires
92,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h