Gant soudeur Tegera 132A-11, Taille : 11 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41324X

Gants TEGERA 132a

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :132A-11
Rubix :C312-6161945
Fabricant :132A-11
EAN :7340118312064
GANT TEGERA DOUBLE 132A T11 RESISTANT A LA CHALEUR

Résumé technique

Taille11
Niveau de performance thermique (EN 407)41324x
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA DOUBLE 132A T11 RESISTANT A LA CHALEUR


Le gant de soudage TEGERA® 132A est conçu pour offrir une protection élevée contre la chaleur et les coupures lors des travaux de soudage. Fabriqué à partir de matériaux haut de gamme, il associe un cuir pleine fleur de caprin et une croûte de cuir de vachette pour une résistance exceptionnelle à la chaleur. Sa conception robuste avec coutures renforcées en fibre KEVLAR® garantit une durabilité accrue et une protection fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques :
Ce gant de soudage se distingue par sa combinaison de matières de qualité supérieure, garantissant une excellente résistance à la chaleur et aux coupures. Entièrement doublé, il assure une protection et un confort accrus. Ses coutures renforcées en fibre KEVLAR® augmentent sa durabilité et sa résistance aux contraintes mécaniques. Son design ergonomique assure un ajustement parfait et une dextérité optimale, facilitant la manipulation d'outils et de pièces métalliques. Il offre également une excellente sensibilité au bout des doigts, améliorant la précision des gestes. Imperméable à l'eau et à l'huile, il préserve les mains de l'humidité et des substances graisseuses. La manchette de sécurité empêche les débris et la poussière de pénétrer, offrant ainsi un confort supplémentaire.

Spécifications :
- Matériau côté paumes : Daim de caprin inversé haut de gamme, résistant à la chaleur et à l'eau
- Matériau dessus : Cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure
- Matériau de doublure : Fibre KEVLAR
- Spécifications du matériau intermédiaire : Para-aramide
- Méthode de fermeture : Serrage élastique dessus poignet
- Type de poignet : Manchette de sécurité
- Matériau du poignet : Cuir
- Coloris : Marron, Noir

Normes :
Ce gant de soudage TEGERA® 132A est conforme aux normes suivantes :
- EN 12477 : Exigences de performance pour les gants de protection utilisés en soudage, incluant la résistance à la chaleur, la protection contre les projections de métal en fusion et la dextérité nécessaire pour manipuler des équipements de soudage en toute sécurité.
- EN 407 (41324X) : Protection contre les risques thermiques, incluant la résistance à l'inflammabilité, la chaleur de contact, la chaleur convective, la chaleur rayonnante et les projections de métal en fusion.
- EN 388 (3X22C) : Résistance aux risques mécaniques, notamment l'abrasion (3/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de C.
- EN 420 : Exigences générales pour les gants de protection, incluant l’ergonomie, l’innocuité des matériaux utilisés et la dextérité.
- EN 1149-2 (R:0.130x10⁹Ω) : Protection contre les charges électrostatiques
- Type A : Protection améliorée pour le soudage.

Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Excellente résistance à la chaleur et aux flammes ;
- Protection efficace contre les coupures de niveau C ;
- Conçu avec des coutures renforcées en fibre KEVLAR® pour une durabilité accrue ;
- Imperméable à l'eau et à l'huile pour une meilleure adhérence ;
- Ajustement ergonomique pour un confort optimal et une bonne dextérité ;
- Manchette de sécurité prévenant l'intrusion de débris et de poussière.

Applications

Le gant de soudage TEGERA® 132A est idéal pour une variété de secteurs et d'applications incluant :
- Travail sur feuilles de métal et fabrication métallique ;
- Opérations de soudage et travaux d'ingénierie ;
- Manutention de pièces à haute température ;
- Activités minières et environnement pétrochimique ;
- Secteurs de l'automobile, du MRO et des équipements industriels ;
- Environnements exposés aux coupures, à la chaleur et à l'humidité ;
Ce gant est recommandé pour des travaux de manutention moyenne où une protection accrue contre la chaleur et les coupures est nécessaire.

Informations techniques


Attributs
Taille11
Niveau de performance thermique (EN 407)41324x
Matière principalecuir
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Matièrecuir/latex naturel/para-aramide
374,04 € HT
/ 12 paires
448,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.