Gants à usage unique Medicom 1144-D, Taille : L | Matière principale : Nitrile
Gant Nitrile Kolmi Coverfeel Care Long
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :1144-D
Rubix :I734-6242296
EAN :3662036021731

Détails articles : GANT NITRILE COVERFEEL CARE LONG SANS POUDRE - BOITE DE 100
Gràace à sa technologie exclusive PureFlex, ces gants en nitrile offrent une souplesse exceptionnelle et un confort d'enfilage optimal grâce à leur revêtement polymère interne. Sans poudre, sans utilisation de chlore et sans accélérateur chimique : ils réduisent les risques allergiques de type IV tout en garantissant une protection fiable et durable. Disponible en manchette longue pour une couverture renforcée.
Points forts
Produit fabriqué en France. Technologie Pureflex.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Longueur | 290 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 10 boîtes de 100 unités |
| Matière | nitrile (sans poudre) - sans soufre ni accélérateur |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 24,22 €
19,90 € HT
/ boite
23,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
