Gants à usage unique
Filtres
Catégories
gants à usage unique (380)
Marque
3m
(1)
ansell
(119)
deltaplus
(1)
eurotechnique
(31)
giss
(17)
guide
(11)
honeywell
(15)
113 produit(s) avec 380 référence(s) :
Gants à usage unique Ansell 92600090, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile
- ansell :92600090
- rubix :A210-6046272
- fabricant :92600090
- ean :0076490493363
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:08,5/09
- Longueur:240 mm
- Couleur:vert
21,13 € HT
/ boite
Gants à usage unique Ansell 93260090, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile
- ansell :93260090
- rubix :0493-6165968
- fabricant :93260090
- ean :0076490453497
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:08,5/09
- Longueur:285 mm
- Couleur:vert
25,65 € HT
/ boite
Gants à usage unique Ansell 92-500 9.5-10, Taille : 09,5/10 | Matière principale : Nitrile
- ansell :92-500 9.5-10
- rubix :9804-6000899
- fabricant :92500100
- ean :0076490479671
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:09,5/10
- Longueur:240 mm
- Couleur:vert
18,93 € HT
/ boite
Gants à usage unique Ansell 25-101 09, Taille : 08,5 | Matière principale : Néoprène
- ansell :25-101 09
- rubix :0501-6034497
- fabricant :25101090
- ean :0076490492823
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:8,5
- Longueur:240 mm
- Couleur:vert
25,05 € HT
/ boite
Gants à usage unique Ansell 25-201-09, Taille : 09 | Matière principale : Néoprène
- ansell :25-201-09
- rubix :0501-6034524
- fabricant :25201090
- ean :10076490492783
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:285 mm
- Couleur:vert
31,25 € HT
/ boite
Gants à usage unique Ansell 63-864 08, Taille : 07,5/08 | Matière principale : Latex
- ansell :63-864 08
- rubix :0493-6124020
- fabricant :63864080
- ean :10076490459007
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:07,5/08
- Longueur:245 mm
- Couleur:naturel
18,33 € HT
/ boite
Gants à usage unique MAPA 34994429, Taille : 09 | Matière principale : Latex
- mapa :34994429
- rubix :0514-6036612
- fabricant :34994429
- ean :3245429949593
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:260 mm
- Couleur:violet
25,69 € HT
/ boite
Gants à usage unique Mutexil 8889999-L, Taille : L | Matière principale : Nitrile
- mutexil :8889999-L
- rubix :B760-6200713
- fabricant :8889999-L
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:l
- Longueur:240 mm
- Couleur:noir
27,67 € HT
/ boite
Gants à usage unique Showa 6110PF-8-9/L, Taille : L | Matière principale : Nitrile
- showa :6110PF-8-9/L
- rubix :Q956-6184833
- fabricant :6110PF-8-9/L
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:l
- Longueur:240 mm
- Couleur:vert
20,98 € HT
/ boite
Gants à usage unique Medicom MCLV5-9L, Taille : 09 | Matière principale : PVC
- medicom :MCLV5-9L
- rubix :I734-6212664
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:240 mm
- Couleur:incolore
6,55 € HT
/ boite
Gants à usage unique MAPA 34998439, Taille : 09 | Matière principale : Latex
- mapa :34998439
- rubix :0514-6001172
- fabricant :34998439
- ean :3245429984198
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:240 mm
- Couleur:beige
28,02 € HT
/ boite
Gants à usage unique Tegera 849-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile
- tegera :849-9
- rubix :C312-6093443
- ean :7392626057081
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:240 mm
- Couleur:noir
41,92 € HT
/ boite
Gants à usage unique Medicom MCLVP4-9L, Taille : 09 | Matière principale : PVC
- medicom :MCLVP4-9L
- rubix :I734-6212517
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:240 mm
- Couleur:incolore
6,20 € HT
/ boite
Gants à usage unique MAPA 977-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile
- mapa :977-9
- rubix :0514-6130069
- fabricant :977019
- ean :3245429770197
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:240 mm
- Couleur:vert
285,90 € HT
/ 10 boites
Gants à usage unique Medicom 1175N-D, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile
- medicom :1175N-D
- rubix :I734-6197471
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:9
- Longueur:240 mm
- Couleur:bleu
12,75 € HT
/ boite
Gants à usage unique GISS 861533, Taille : Taille unique | Matière principale : PEHD
- giss :861533
- rubix :C600-6118708
- ean :3660338163081
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
- Longueur:380 mm
- Couleur:blanc
6,52 € HT
/ sachet
Gants à usage unique GISS 861536, Taille : Taille unique | Matière principale : PEHD
- giss :861536
- rubix :C600-6118710
- ean :3660338163104
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
- Longueur:400 mm
- Couleur:blanc
21,33 € HT
/ sachet
Gants à usage unique Kimtech 90628, Taille : L | Matière principale : Nitrile
- kimtech :90628
- rubix :5474-6092717
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:l
- Longueur:250 mm
- Couleur:violet
50,13 € HT
/ boite
Gants à usage unique Mutexil 8881313-L, Taille : L | Matière principale : Nitrile
- mutexil :8881313-L
- rubix :B760-6215405
- ean :3701102305099
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:l
- Longueur:240 mm
- Couleur:bleu
21,35 € HT
/ boite
Gants à usage unique GISS 861530, Taille : Taille unique | Matière principale : PEHD
- giss :861530
- rubix :C600-6118706
- ean :3660338163067
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
- Longueur:290 mm
- Couleur:incolore
2,26 € HT
/ sachet
Gants à usage unique Medicom 1191N-A, Taille : XS | Matière principale : Nitrile
- medicom :1191N-A
- rubix :I734-6197223
- fabricant :1191N 6 - XS
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xs
- Longueur:240 mm
- Couleur:bleu
317,00 € HT
/ 10 boites
Gants à usage unique Ansell 94-242 9.5-10, Taille : 09,5/10 | Matière principale : Nitrile
- ansell :94-242 9.5-10
- rubix :0493-6229583
- fabricant :94242100
- ean :10076490121959
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:09,5/10
- Longueur:245 mm
- Couleur:noir
24,82 € HT
/ boite
Gants à usage unique Medicom 1144-D, Taille : L | Matière principale : Nitrile
- medicom :1144-D
- rubix :I734-6242296
- ean :3662036021731
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:l
- Longueur:290 mm
- Couleur:bleu
19,90 € HT
/ boite
Au lieu de 24,22 €
Promotion
Gants à usage unique Medicom 1142-D, Taille : L | Matière principale : Nitrile
- medicom :1142-D
- rubix :I734-6242301
- ean :3662036021007
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:l
- Longueur:250 mm
- Couleur:bleu
16,40 € HT
/ boite
Au lieu de 20,17 €
Promotion
24 éléments sur 113



























