Gants à usage unique GISS 861536, Taille : Taille unique | Matière principale : PEHD
Manchette Polypropylène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :861536
Rubix :C600-6118710
EAN :3660338163104

Documents
Détails articles : MANCHETTE BLANCHE PP 38 CM, SACHET DE 100U
La manchette en polypropylène GISS est conçue pour offrir une protection fiable et légère lors des activités professionnelles. Adaptée aux environnements alimentaires et aux usages généraux, elle est idéale pour prévenir les salissures et les projections mineures sur les avant-bras, tout en garantissant confort et liberté de mouvement.
Caractéristiques :
Fabriquée en polypropylène non-tissé, cette manchette est à la fois légère et résistante. Son élastique sans latex assure un maintien sûr sans risque d'allergie. Conçue pour un usage unique, elle offre une solution hygiénique et pratique dans les environnements où la propreté est primordiale. Sa conception ergonomique permet de la porter facilement par-dessus les vêtements de travail sans gêner les mouvements. Elle évite également un risque d’entraînement dans une machine et protège contre des poussières non-toxiques.
Spécifications :
• Matière principale : non-tissé de polypropylène
• Longueur : 40 cm
• Couleur : blanc
• Taille : unique
• Conception : élastiques sans latex aux extrémités
Normes :
Cette manchette est certifiée conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI de catégorie 1 pour les risques mineurs. Elle est également conforme aux exigences de contact alimentaire selon les standards européens en vigueur. La procédure d'évaluation repose sur le contrôle interne de la production (Module A).
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Caractéristiques :
Fabriquée en polypropylène non-tissé, cette manchette est à la fois légère et résistante. Son élastique sans latex assure un maintien sûr sans risque d'allergie. Conçue pour un usage unique, elle offre une solution hygiénique et pratique dans les environnements où la propreté est primordiale. Sa conception ergonomique permet de la porter facilement par-dessus les vêtements de travail sans gêner les mouvements. Elle évite également un risque d’entraînement dans une machine et protège contre des poussières non-toxiques.
Spécifications :
• Matière principale : non-tissé de polypropylène
• Longueur : 40 cm
• Couleur : blanc
• Taille : unique
• Conception : élastiques sans latex aux extrémités
Normes :
Cette manchette est certifiée conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI de catégorie 1 pour les risques mineurs. Elle est également conforme aux exigences de contact alimentaire selon les standards européens en vigueur. La procédure d'évaluation repose sur le contrôle interne de la production (Module A).
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Points forts
• Protection fiable contre les salissures et les projections mineures
• Conception en polypropylène non-tissé légère et respirante
• Compatible avec les environnements alimentaires
• Élastiques sans latex pour un confort accru et sans risque allergique
• Conception en polypropylène non-tissé légère et respirante
• Compatible avec les environnements alimentaires
• Élastiques sans latex pour un confort accru et sans risque allergique
Applications
La manchette en polypropylène GISS est idéale pour les environnements alimentaires, les laboratoires, les ateliers de maintenance légère et tout contexte où la protection contre les salissures mineures est requise. Elle convient parfaitement aux industries agroalimentaires, aux services de nettoyage, aux hôpitaux et aux secteurs où l’hygiène et la propreté sont des priorités absolues.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | oui |
| Matière | polypropylène |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,37 € HT
/ sachet
25,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h