Gant manutention générale Tegera 7799-9, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2

Gant TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Tegera :7799-9
Rubix :C312-6199425
EAN :7340118375144
GANT EN CUIR TEGERA 7799 T9
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille9
Revêtement des gantssans
Niveau de résistance à l'abrasion2
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT EN CUIR TEGERA 7799 T9


Le gant de protection anticoupures TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 est un choix idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements froids et à risques. Doté d’une protection contre les coupures de niveau E et d’une doublure hiver, il garantit à la fois sécurité et confort. Avec sa compatibilité écran tactile et sa haute visibilité, il combine fonctionnalité et praticité.

Caractéristiques:
Le TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 est conçu pour offrir une protection anti-coupure très élevée tout en assurant un excellent ajustement et un grand confort. Sa structure intègre une paume en cuir pleine fleur de caprin de qualité supérieure et une doublure chaude en fibre mélangée incluant du polyester, du polyéthylène (HPPE) et de l’acier inoxydable pour une résistance accrue. Sa conception imperméable préserve les mains de l’humidité, et sa fonctionnalité touchscreen permet de garder ses gants même pour utiliser un téléphone ou une tablette. Les doigts et pouces renforcés apportent une protection supplémentaire contre les coupures et prolongent la durée de vie du gant.

Spécifications:
- Matériau côté paumes : cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure
- Matériau dessus : Spandex
- Doublure : Doublé hiver
- Matériau de doublure HPPE, Polyester, Fibre fil inox
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Longueur : 235-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Orange, Noir
- Conditionnement : 6 paires par lot.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2X42E qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau E. Il est également conforme à la norme EN 511 avec des résultats attestant de son imperméabilité et de sa capacité à protéger contre le froid (121).

Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Protège efficacement contre les risques de coupures grâce à sa classification de niveau E ;
- Offre une isolation optimale contre le froid avec sa doublure hivernale ;
- Permet l’utilisation d’écrans tactiles sans retirer les gants ;
- Assure une résistance accrue avec ses doigts et pouces renforcés ;
- Garantit un confort à long terme grâce à son ajustement ergonomique ;
- Améliore la visibilité sur le lieu de travail grâce à son design orange vif.

Applications

Le gant TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 est un gant polyvalent, conçu pour les environnements à risques de coupures et les espaces froids. Idéal pour les travaux de manutention moyenne, il assure une excellente performance dans des environnements humides et froids, offrant une protection et un confort inégalés.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantssans
Niveau de résistance à l'abrasion2
Matière principalecuir
Couleurnoir
Matièrecuir pleine fleur de caprin
Longueur260 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,43 HT
/ paire
79,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (7)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.