Gant manutention générale Tegera 8852-12, Taille : 12 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant Tegera 8852
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :8852-12
Rubix :C312-6242447
EAN :7340118471488





Résumé technique
| Taille | 12 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT TEGERAOIL GRIP 8852 T12 END3/4 MANUTHUILCHALEURFEU T12
Ce gant offre une excellente préhension dans les environnements huileux. Triple enduction 3/4 enduit en mousse nitrile dans la paume qui offre une barrière robuste contre l’huile. jauge 18 à partir de plus de 90 % de polyester recyclé
Points forts
Touchscreen , Approuvé par Oeko-Tex. OBT: Oil Barrier Grip OGT Technologie Oil Grip Excellente préhension dans les environnements huileux qui empêche les glissements et les blessures Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 F
Informations techniques
Attributs
| Taille | 12 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,70 € HT
/ 6 paires
50,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h